EATON GH195 AQP 시리즈 더블 브레이드 유압 호스
Eaton GH195 AQP 시리즈 이중 편조 유압 호스는 산업 및 상업 시스템에서 석유 및 내화성 유압 유체, 연료 및 윤활유를 이송하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH195-4-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500, 다중 길이 | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | ₩ 12,513,760 | |
A | GH195-4-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | ₩ 1,611,260 | |
A | GH195-6-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft. | 0.69 " | 5" | 5000의 PSI | ₩ 1,859,567 | |
A | GH195-6-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500, 다중 길이 | 0.69 " | 5" | 5000의 PSI | ₩ 14,809,305 | |
A | GH195-8-50 | 8 | 1 / 2 " | 50ft. | 0.81 " | 7" | 4250 PSI | ₩ 1,770,912 | |
A | GH195-8-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500, 다중 길이 | 0.81 " | 7" | 4250 PSI | ₩ 17,708,197 | |
A | GH195-10-50 | 10 | 5 / 8 " | 50ft. | 1.65 " | 8" | 3250 PSI | ₩ 2,129,032 | |
A | GH195-10-250 | 10 | 5 / 8 " | 250, 다중 길이 | 0.93 " | 8" | 3250 PSI | ₩ 10,644,602 | |
A | GH195-12-50 | 12 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.1 " | 9.5 " | 3000의 PSI | ₩ 2,953,457 | |
A | GH195-12-250 | 12 | 3 / 4 " | 250, 다중 길이 | 1.1 " | 9.5 " | 3000의 PSI | ₩ 12,100,602 | |
A | GH195-16-150 | 16 | 1" | 150, 다중 길이 | 1.42 " | 12 " | 2500의 PSI | ₩ 9,161,092 | |
A | GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft. | 1.42 " | 12 " | 2500의 PSI | ₩ 3,801,945 | |
A | GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4 " | 50ft. | 1.65 " | 16.5 " | 2250 PSI | ₩ 4,993,747 | |
A | GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2 " | 50ft. | 2.03 " | 20 " | 1750의 PSI | ₩ 5,591,880 | |
A | GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft. | 2.53 " | 25 " | 1500의 PSI | ₩ 7,409,937 |
특징
- 호스 커버가 손상되었거나 외부 브레이드가 녹슨 경우 고압 중에 추가 지원을 제공하기 위해 이중 와이어 브레이드 보강이 특징입니다.
- 압착 공정을 쉽게 식별하여 유밀 밀봉을 제공하는 TTC(Through-The-Cover) 유형 피팅과 함께 제공됩니다.
- 이 유연한 호스에는 탄소강 호스 보강재와 AQP 엘라스토머 구조가 있어 구조적 견고성과 최대 화씨 302도의 온도를 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- DNV
- MSHA
- EN853 2SN
- 성폭력 100R2AT; 유형 S
- ISO 1436-1; 유형 2SN
- ABS
- BV
자주 묻는 질문
호스에 레이라인을 사용하는 것은 무엇입니까?
Eaton GH195 AQP 시리즈 유압 호스에는 사용자가 아이콘과 중요한 호스 정보를 한 눈에 읽을 수 있도록 엠보싱 처리된 레이라인이 있습니다.
호스의 꼬임이란 무엇입니까?
이 호스의 브레이드는 극한의 압력과 고온에서 늘어나는 것을 방지하기 위해 유연한 호스 주변에 탄소강 와이어를 짜서 만듭니다. 이것은 타이트한 벤딩을 위한 향상된 유연성을 보장하고 파열 저항을 향상시킵니다.
유압 호스를 교체하는 방법은 무엇입니까?
- 남은 압력으로 인해 유압 유체 스프레이로 인해 부상을 입을 수 있으므로 항상 유압 시스템에서 압력을 해제하십시오.
- 호스 부착물에서 덮개를 제거하십시오.
- 호스 양쪽의 커넥터를 청소하십시오.
- 렌치를 사용하여 피팅을 푸십시오.
- 손상된 호스를 교체하고 새 호스를 설치하십시오.
- 위의 단계에 따라 호스 피팅을 다시 조이십시오.
- 저압에서 유압 시스템을 테스트합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미국 유리 및 세라믹 퓨즈
- 패널 고정 클립
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 조경 조명
- 범용 DC 모터
- 가스히터 관련
- 배송 라벨 및 액세서리
- 전기/벤치 테스터
- 하드웨어
- 용접 화학
- 3M 보호판
- PRECISION COILS 가열 코일, 플랜지
- AEROQUIP 유압 호스 피팅, 크림프, 암
- SUPER-STRUT AB255 시리즈 채널 평판
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Store-More 선반 빈 센터
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 열경화성 세 갱 개구부
- VERMONT GAGE 플러스 핀 게이지
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 공압 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 풋리스, TEFC
- VESTIL TRP 시리즈 저소음 및 경량 플라스틱 플랫폼 트럭