EATON GH195-6-50 유압 호스 벌크 3/8 50피트
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
항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | AQP 확장 |
대시 크기 | 6 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.69 " |
최소 굽힘 반경 | 5" |
작동 압력 | 5000의 PSI |
보강 | 2 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 302F |
튜브 재질 | AQP 확장 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 9.3 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH195-10-50 | 10 | 5 / 8 " | 50ft. | 1.65 " | 8" | 3250 PSI | ₩ 2,294,110 | |
GH195-12-50 | 12 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.1 " | 9.5 " | 3000의 PSI | ₩ 3,052,735 | |
GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft. | 1.42 " | 12 " | 2500의 PSI | ₩ 3,889,532 | |
GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4 " | 50ft. | 1.65 " | 16.5 " | 2250 PSI | ₩ 5,352,567 | |
GH195-24-50 | 24 | 1-1 / 2 " | 50ft. | 2.03 " | 20 " | 1750의 PSI | ₩ 5,975,497 | |
GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft. | 2.53 " | 25 " | 1500의 PSI | ₩ 7,913,482 | |
GH195-4-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | ₩ 1,664,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.