GRAYMILLS 부품 와셔
Graymill 부품 와셔는 표면 처리, 조립, 검사 또는 선적을 준비하기 위해 크고 작은 부품의 대량 부하를 세척, 탈지 및 건조하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 건설 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRC2420L | 14 게이지 스틸 | 150의 파운드 | 66 " | 39 " | 25 " | ₩ 11,201,015 | |
B | H42RN | 16 게이지 스틸 | 150의 파운드 | 56 " | 24 " | 20 " | ₩ 3,026,292 | |
C | 900-A | 16 게이지 스틸 | 500의 파운드 | 69 " | 49 " | 31 " | - | RFQ
|
D | HK150-A | 16 게이지 스틸 | 150의 파운드 | 54 " | 36 " | 18 " | ₩ 1,469,562 |
특징
- 그레이밀스 TRC2420L 탱크 내 유체 교반을 위한 고출력 Superflo 펌프 제트 메커니즘이 특징으로 접근하기 어려운 곳의 먼지와 때를 제거합니다.
- 또한 세척/헹굼 과정 후 부품의 급속 건조를 용이하게 하는 건조 장치가 있습니다.
- 부품을 싣고 내리는 데 도움이 되는 수직 리프트 플랫폼과 통합되어 있습니다.
- 그레이밀스 500-A 필요에 따라 조정 가능한 가벼운 스프레이 또는 고체 흐름 세척/헹굼을 위한 피스톨 그립 스프레이 노즐과 함께 제공됩니다.
- 화재가 발생하거나 액체 증발을 줄이기 위해 자동으로 닫히는 안전 뚜껑이 있습니다.
- 매우 긴 Stay-Put 유연한 금속 플러시 호스는 작동 중에 핸즈프리 플러싱 작업을 허용합니다.
- Graymills 부품 와셔는 500lb의 최대 하중을 견딜 수 있습니다.
자주하는 질문
하수관이란?
하단 드레인은 용매가 더러워지고 기름기가 많아지면 유체를 쉽게 교체할 수 있습니다.
슬러지 수집기의 기능은 무엇입니까?
슬러지 수집기는 이중 요소 폼 필터와 함께 제공되어 더 많은 양의 유체가 부품을 효과적으로 청소할 수 있도록 오염 물질이 없는 상태로 유지됩니다.
이 부품 와셔는 내식성이 있습니까?
예, 이 부품 와셔는 뛰어난 내구성과 내식성을 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 랙
- 도관 전압 마커
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 윈치 원격 제어 스위치
- 강제 공기 오일 쿨러
- 튜브피팅
- 워터 히터
- 부싱
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 카펫 도구 키트
- PROTO 9/16 "임팩트 비트
- HALLOWELL 사물함 선반
- MUELLER INDUSTRIES 팔꿈치, 60도
- BAW PLASTICS 쇼핑 봉투, 형광 녹색
- DIXON AG 시리즈 더스트 캡
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/1-28 Un
- EATON HJD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, J 프레임
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 표시등
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러움, 니트릴, 손바닥 담그기, 13게이지 두께
- NIBCO 노즈 가든 밸브, Wrot 및 Cast Copper