항목 | 부품 세탁기 |
건설 | 14 게이지 스틸 |
여과기 | N |
부하 용량 | 150의 파운드 |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 12 |
전체 높이 | 66 " |
전체 길이 | 39 " |
전체 폭 | 25 " |
탱크 용량 | 47 갤런 |
탱크 높이 | 34 입력 |
탱크 길이 | 24 입력 |
탱크 폭 | 20 입력 |
타입 | 용제 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 112.49 |
선박 높이 (cm) | 178.05 |
선박 길이 (cm) | 107.19 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.