항목 | 접이식 플랫폼 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 우레탄 고형 폼 |
색상 | 은 |
깊이 | 48 " |
돌리 용량 | 500의 파운드. |
높이 | 50.75 " |
포함 사항 | 100파운드 용량 일체형 작업대(접이식) |
길이 | 48 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 37.25 " |
측정 단위 | 마다 |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
캐스터 수 | 2 |
수직 지지대 수 | 1 |
플랫폼 높이 | 37.25 " |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 13.25 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-alum-p-tb-ufrd.pdf |
선반 용량 | 100의 파운드. |
휠 색상 | 빨간색 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 우레탄 고형 폼 |
폭 | 20.81 " |
작업대 높이 | 37 1 / 4 " |
작업대 폭 | 13 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 128.91 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 50.17 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ALUM-P-TB | 검정 | 19.75 " | ₩ 1,240,730 | ||
ALUM-P-TB-UFBK | 검정 | 19.62 " | ₩ 1,404,810 | ||
ALUM-P-TB-UFBL | 파란색 | 20.81 " | ₩ 1,404,810 | ||
ALUM-P-TB-UFYL | 노란색 | 20.81 " | ₩ 1,414,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.