접이식 플랫폼을 갖춘 VESTIL ALUM-P 시리즈 핸드 트럭
필터
생산 능력: 500의 파운드. , 캐스터 직경: 10 " , 캐스터 재질: 우레탄 고형 폼 , 캐스터 유형: 공기가 들어있는 , 키: 50.75 " , 포함: 100파운드 용량 일체형 작업대(접이식) , 길이: 48 " , 재료: 알류미늄 , 최대. 플랫폼 높이: 37.25 " , 캐스터 수: 2 , 수직 지지대 수: 1 , 플랫폼 높이: 37.25 " , 플랫폼 길이: 30 " , 플랫폼 재질: 알류미늄 , 플랫폼 폭: 13.25 " , 전원: Manual , 선반 용량: 100의 파운드. , 작업대 높이: 37 1 / 4 " , 작업대 폭: 13 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 휠 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ALUM-P-TB-UFBK | 검정 | 19.62 " | ₩ 1,404,810 | |
B | ALUM-P-TB | 검정 | 19.75 " | ₩ 1,240,730 | |
C | ALUM-P-TB-UFBL | 파란색 | 20.81 " | ₩ 1,404,810 | |
D | ALUM-P-TB-UFRD | 빨간색 | 20.81 " | ₩ 1,414,381 | |
E | ALUM-P-TB-UFYL | 노란색 | 20.81 " | ₩ 1,414,381 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 디지털 오실로스코프
- 히트 건 액세서리
- 주요 복제기
- 안장 통풍구
- 전도성 빈
- 릴레이
- 하드웨어 공급
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 엿보는 도구
- 테스트 펌프
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "300 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 45 % 효율
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 30mm, 파란색
- STRANCO INC 파이프 마커, 110 볼트
- VICKERS 유압 밸브 4 방향
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 실린더 슬리브
- GORLITZ 샤프트 키
- NIBCO 대형 자동 카트리지
- TSUBAKI MGUS 시리즈 캠 클러치
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-L 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기