ULTRATECH 1326 드럼 유출 방지 팔레트 6 드럼 9k Lb.
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 파란색 |
높이 | 5.25 " |
길이 | 74.25 " |
부하 용량 | 9000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 6 |
유출 용량 | 66 갤런 |
폭 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 3926909985 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 노란색 | 5.75 " | 30.5 " | 1500 파운드 | 77 갤런 | 25.875 " | ₩ 707,875 | ||
1321 드릴되지 않음 | 노란색 | 5.75 " | 25.875 " | 1500 파운드 | 11 갤런 | 25.875 " | ₩ 332,780 | ||
1340 | 노란색 | 14 " | 48 " | 1200의 파운드. | 66 갤런 | 24 " | ₩ 627,357 | ||
1345 | 노란색 | 6" | 56 " | 1200의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 684,215 | ||
1341 | 노란색 | 6" | 56 " | 2400의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 901,635 | ||
1346 | 노란색 | 6" | 56 " | 2400의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 932,487 | ||
1327 | 파란색 | 5.25 " | 98.5 " | 12,000의 파운드 | 75 갤런 | 50 " | ₩ 2,818,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.