ULTRATECH 1321 뚫지 않음 드럼 유출 방지 팔레트 드럼 1개 1.5k 파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 5.75 " |
길이 | 25.875 " |
부하 용량 | 1500 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 1 |
유출 용량 | 11 갤런 |
폭 | 25.875 " |
선박 중량 (kg) | 10.68 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 67.56 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 노란색 | 5.75 " | 30.5 " | 1500 파운드 | 77 갤런 | 25.875 " | ₩ 722,330 | ||
1340 | 노란색 | 14 " | 48 " | 1200의 파운드. | 66 갤런 | 24 " | ₩ 568,312 | ||
1345 | 노란색 | 6" | 56 " | 1200의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 615,142 | ||
1341 | 노란색 | 6" | 56 " | 2400의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 837,900 | ||
1346 | 노란색 | 6" | 56 " | 2400의 파운드. | 66 갤런 | 25 " | ₩ 857,482 | ||
1326 | 파란색 | 5.25 " | 74.25 " | 9000의 파운드 | 66 갤런 | 50 " | ₩ 2,286,445 | ||
1327 | 파란색 | 5.25 " | 98.5 " | 12,000의 파운드 | 75 갤런 | 50 " | ₩ 2,711,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.