항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.98 " |
다리 길이 | 0.422 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최소 온도 평가 | -40 학위 |
전체 높이 | 0.945 " |
전체 폭 | 0.445 " |
스타일 | 플랩 |
선박 중량 (kg) | 5.56 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
A. 예, Trim-Lok 플랩 씰을 자동차에 설치하여 문과 창문을 밀봉할 수 있습니다. 단열 및 소음 제거 개선에 도움이 됩니다.
A. Trim-Lok 플랩 씰은 화씨 -20도에서 158도 사이의 온도 범위 내에서 우수한 씰링을 제공합니다.
A. 단단하고 유연한 재질을 융합하여 만든 씰의 일종입니다. 단단한 재료는 강도를 부여하는 역할을 하고 유연한 재료는 밀봉 기능을 수행합니다.
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft. | 1.369 " | ₩ 586,442 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft. | 1.369 " | - | RFQ
|
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft. | 0.945 " | ₩ 171,342 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft. | 0.945 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.