항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.98 " |
다리 길이 | 0.422 " |
길이 | 328ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최소 온도 평가 | -40 학위 |
전체 높이 | 0.945 " |
전체 폭 | 0.445 " |
스타일 | 플랩 |
선박 중량 (kg) | 16.37 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 55.12 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft. | 1.369 " | ₩ 586,442 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft. | 1.369 " | - | RFQ
|
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft. | 0.945 " | ₩ 171,342 | |
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft. | 0.945 " | ₩ 489,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.