항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.190 " |
다리 길이 | 0.444 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최소 온도 평가 | -40 학위 |
전체 높이 | 1.369 " |
스타일 | 플랩 |
선박 중량 (kg) | 7.1 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
A. Trim-Lok 플랩 씰은 화씨 -20도에서 158도 사이의 온도 범위 내에서 우수한 씰링을 제공합니다.
A. 단단하고 유연한 재질을 융합하여 만든 씰의 일종입니다. 단단한 재료는 강도를 부여하는 역할을 하고 유연한 재료는 밀봉 기능을 수행합니다.
A. 플라스틱 공압출은 단일 다이를 통해 두 개 이상의 재료를 압출하여 재료가 냉각되기 전에 결합 또는 용접되도록 하는 기술입니다. 공압출을 채택할 때의 이점은 각 재료가 필요한 특성(예: 강성, 불침투성 또는 환경 저항성)을 유지한다는 것인데, 이는 단일 재료로는 달성하기 어렵습니다.
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft. | 1.369 " | - | RFQ
|
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft. | 0.945 " | ₩ 171,342 | |
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft. | 0.945 " | ₩ 489,090 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft. | 0.945 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.