그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.98 " |
다리 길이 | 0.422 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최소 온도 평가 | -40 학위 |
전체 높이 | 0.945 " |
전체 폭 | 0.445 " |
스타일 | 플랩 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DD1201-100 | 0.444 " | 100ft. | 1.369 " | ₩ 742,647 | |
DD1201-164 | 0.444 " | 164ft. | 1.369 " | - | RFQ
|
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft. | 0.945 " | ₩ 581,227 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft. | 0.945 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.