TESA BROWN SHARPE 다이얼 테스트 표시기
필터
정확도 : 0" , 교정 인증서: 아니 , 해결: 0.00005 인치 /0.001mm
스타일 | 모델 | 베어링 유형 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01889023 | - | - | - | 0 ~ 0.030 | ₩ 228,497 | |
B | 599-7029-5 | 보석 | 1" | 0.001 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 388,570 | |
C | 599-7032-3 | 보석 | 1" | 0.0001 " | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 522,392 | |
D | 599-7033-5 | 보석 | 1.5 " | 0" | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 551,022 | |
E | 74.111370 | 보석 | 1.5 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.06 인치 | ₩ 500,500 | |
F | 599-7023-3 | 보석 | 1.5 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 623,822 | |
G | 599-7031-5 | 보석 | 1.5 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 475,177 | |
H | 74.111366 | 보석 | 37.5mm | 0.01mm | 0 ~ 1.6mm | ₩ 565,565 | |
I | 599-7032-5 | 보석 | 1" | 0.0001 " | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 484,959 | |
J | 599-7030-5 | 보석 | 1" | 0.0005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 403,655 | |
K | 01889018 | 평원 | 1.1 " | 0.005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 215,179 | |
L | 599-7023-6 | 평원 | 1.5 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.0001 인치 | ₩ 636,335 | |
M | 599-7031-3 | 평원 | 1.5 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 520,870 | |
N | 599-7022-3 | 평원 | 1.5 " | 0" | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 828,957 | |
O | 599-7033-3 | 평원 | 1.5 " | 0" | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 604,240 | |
L | 599-7032-6 | 평원 | 1" | 0.0001 " | 0 ~ 0.008 인치 | ₩ 565,460 | |
P | 599-7035-5 | 평원 | 1.5 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.02 인치 | ₩ 503,020 | |
Q | 599-7032-13 | 평원 | 28mm | 0.002mm | 0 ~ 0.2mm | ₩ 575,172 | |
L | 599-7031-6 | 평원 | 1.5 " | 0.0005 " | 0 ~ 0.03 인치 | ₩ 533,452 | |
R | 599-7031-14 | 평원 | 38mm | 0.01mm | 0 ~ 0.8mm | ₩ 545,947 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 유리 섬유 계단 트레드
- 클램프 액세서리
- 모터 리드 분리
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 손전등
- 비옷
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 드럼펌프/배럴펌프
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- CONRADER 케이블 스로틀 제어
- FPE HFJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- NOTRAX 전도성 러너 정전기 방전 매트
- UNISTRUT 튜브 클램프
- WATTS 잠금 핸들 키트
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H25 부싱 드럼 풀리, 지체
- TAPMATIC 태핑 헤드
- SPEAKMAN 당김 막대
- WHEATON 저수지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기