ALBION 듀얼 휠 리지드 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 고무 , 경도계: 80 해안 D , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 1-3 / 4 x 3 인치 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 장착 유형: 플레이트 , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 2-3/8 x 3-3/8" , 플레이트 크기: 3-1/8 x 4-1/8" , 플레이트 유형: A , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 델린(R) , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 13 / 16 "
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN02X52R001G | 300 ~ 999 파운드 | 300의 파운드 | 3.375 " | 2.5 " | ₩ 22,330 | |
A | 202RN02052R001G | 1000 ~ 2999 파운드 | 200의 파운드 | 2 13 / 16 " | 2" | ₩ 1,609 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 파열 디스크
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 싱크대/급수대
- 검사/검색도구
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 냉동 시험 장비
- 유연한 임펠러 펌프
- JOHN GUEST 수 커넥터
- APPROVED VENDOR 드럼 히터
- BACHARACH 교체 센서
- CADDY INDUSTRIAL SALES 도관 및 케이블 행거
- WIEGMANN 인클로저 플로어 스탠드 키트 12 x 8인치
- SPEARS VALVES PVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 나사산 끝단, EPDM
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 10홈 기존 스톡 시브
- BALDOR / DODGE 감속기 어댑터 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기