₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 1563 " |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 재료 두께 - 최대 | 5 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 4 " |
| 내부 반경 | 2 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 1.076 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 11 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.35 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- ZOELLER 004700 전원 코드
- HOFFMAN A723024FSDA 25400 프리 스탠드 인클로저, 듀얼 액세스, 72.06 x 30.06 x 24.06인치 크기, 스틸
- PARKER 172PTCNS-5/32-2 황동 DOT 푸시-연결 피팅, 황동, 푸시-연결 x MNPT
- VERMONT GAGE 163308210 게이지 가역 조립, 클래스 Y, NoGo, 카바이드
- TSUBAKI 6018F-1B 롤러 체인 커플링, 1-1/8인치 마감 보어
- KILLARK NVSLCFG26GBG 위험 위치 비품
- BALDOR / DODGE 229222 18X18 크라운 드럼 XT30 3/8 헤링본 래깅
- BALDOR / DODGE 128849 F4B-DLM-115 플랜지 마운트 베어링 유닛
더 알아보기
- BUNN
- KEYSHAFT
- TRIPP LITE
- PHILIPS CHLORIDE
- CALBRITE
- 용접 액세서리
- 건식 벽체 특수 도구 액세서리
- 온수기 통풍구
- 덕트 호스
- 탄소강 천공 시트
- ANSELL 코팅 니트릴 장갑, 회색 흰색
- MCR SAFETY 가죽 용접 작업 장갑, 프리미엄 그레인 염소가죽
- DESTACO 344-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- RUD CHAIN 토크 어댑터
- CHICAGO-LATROBE 은/데밍 드릴 비트, 고속도강, 기존 포인트, 1/2" 생크 직경
- 5V 벨트용 BROWNING QD 시브, 홈 4개
- HONEYWELL 아쿠아스탯 릴레이
- GATES 파워 그립 트윈 파워 타이밍 벨트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X5/32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 25피트
₩ 263,376 /단위