₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 4 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 1.312 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.35 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141280690 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.8069인치 크기
- GRAINGER ZUSAV1.9X6.8 O-링, 내부 직경 6.8mm, 외부 직경 10.6mm, 실제 외부 직경 10.6mm
- SPEARS VALVES 2411-020W 단일 입구 볼 밸브, 2 크기, PVC, 나사산 엔드, BUNA-N
- KILLARK VJH-1WW 허브 커버, 원형 천장 팬, 1인치 깊이, 5 1/4인치 폭 4 1/2인치 길이
- ANVIL 0333643252 니플, XXH, 강철, 도금, 심리스, 파이프 크기 4인치, 밀착 길이 8인치
- WOODHEAD 1300390343 DNDF00A-M500 DeviceNet 케이블, 얇은 플렉스 50m
- MARTIN SPROCKET 40JA19H 스프로킷, QD, 40 체인, 19 톱니, 3.038인치 피치 직경, 3.296인치 OD, 스틸
- SMC 밸브 NCGBA25-0600 원형 본체 실린더, 25mm 크기, 복동식
더 알아보기
- AUTO DOLLY
- CHICAGO HARDWARE
- KEYSHAFT
- SHARP
- BUCKET BOSS
- 팔레트
- 진동 측정기
- 정전기 방지 장갑
- 톱니
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- SHARPE VALVES 오일 패치 스윙 체크 밸브
- MECHANIX Carbon X 레벨 1 내열 장갑
- ANSELL 11-818 Hyflex 초경량 다목적 장갑
- ANSELL 48-101 Hyflex 검정색 Pu 코팅 다목적 장갑
- RUD CHAIN PP-B 파워포인트 링 연결, 인치
- SHURTAPE 카톤 씰링 테이프
- LITHONIA 조명 LED 투광 조명
- WALTER TOOLS 홈 가공 공구 홀더
- REGAL 코발트 엔드 밀, 60 Deg. 하이 스파이럴, 싱글 엔드, HSS, CC, 3날, TiCN
- PBC 리니어 부싱
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X1/8C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 25피트
₩ 254,128 /단위