₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 4 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 1.312 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 3 / 4 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.35 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- EATON SVX125A1-4A1N1B1B9C8 가변 주파수 드라이브, 125HP, Modbus, NEMA 유형 1, 5 DI, 1 RO, 브레이크 초퍼 없음, FR8
- GRAYMILLS 900-A 부품 세척기 용매 117 갤런 용량 500Lb
- PEMKO 346C40 드립 도어 에지 클리어 알루마이트 40 인치
- FULHAM FHEM12WW 비상구 빛 1.15w지도되는 5-3 / 4 인치 고도
- RIDGID 45750 나사
- FATH INC 093WD11438 내부 코너 브래킷, 와이드 3x3 내부 코너 브래킷
- WALTER TOOLS TC115-UNC5/16-C0-WY80AA 7305272 나선형 플루트 탭, 5/16-18 나사 크기, 12mm 나사 길이, 90mm 길이, 주석
- NIBCO I092700 5810 Y-와이, 허브 x 허브 x 허브, 6 x 6 x 3인치 크기, ABS, 검정색
더 알아보기
- BRK
- DIXON
- IRONCLAD
- KEYSHAFT
- SKIL
- 전자 타이머
- 접합자
- 캡 티브 패널 나사
- 커넥터 도구
- 밀폐 공간 진입 윈치
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, 5H, 메트릭 거친
- CONDOR 시인성이 높은 소가죽 팜 장갑, 옐로우
- VIBCO DC 전기 진동기
- ANVIL AF090 시리즈 고정 스트랩, 전기 아연 도금
- HEATHROW SCIENTIFIC 직사각형 보관 상자, 튜브 보관 가능
- VERMONT GAGE Car Zz NoGo 뒤집을 수 있는 어셈블리, 녹색
- HUMBOLDT 도가니 덮개, 니켈
- WEG AC 워시다운 듀티 모터
- 구매자 제품 알루미늄 유압 탱크
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X1/16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 25피트
₩ 263,376 /단위