₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 1 / 5 " |
| 전구 Dia. | 0.2 " |
| 전구 직경 | 3 / 16 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 16 " |
| 다리 길이 | 3 / 8 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.575 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 1 / 5 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.8 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0614750 P566680 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, Viton 씰, 6.37인치 높이
- MACROMATIC TH41566-09J 시간 지연 릴레이, 단발, SPDT, 12V DC, 1.2~120초, 제어 전압
- GRAINGER 18089_96_0 플랫 바 스톡, 6063, 1인치 x 8피트 공칭 크기, 0.25인치 두께, T52, 압출형
- MAHR 2033011 전자 디지털 표시기 +/-0.040 In
- COOPER B-LINE 303012-SD 벽 장착형 패널 인클로저, 12 x 30 x 30인치 크기, 힌지 커버, 탄소강
- 타이탄 패스너 BMF12040
- ECEF 5400C.SET14 탭 세트, 14개
- STREN-FLEX EET1-910-16 웹 슬링 아이 아이 16 피트 16000b W 10 인치
더 알아보기
- CHAPIN
- JJ KELLER
- KEYSHAFT
- OBERON
- GLOBE SCIENTIFIC
- 테스트 장비 액세서리
- 공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 푸시 버튼 인클로저
- 가스 유닛 히터
- 벨트
- CONDOR 왼손 전용 용접 장갑, 스틱
- HELICOIL 전체 게이지, 미터법 미세, 5H
- CONDOR 소가죽 화이트 드라이버 장갑
- ANSELL 93-700 Touchntuff 멸균 니트릴 일회용 장갑
- FACOM 45 싱글 오픈 엔드 렌치
- 일반 전기 볼트 온 회로 차단기: THHQB 시리즈
- WALTER TOOLS 스포팅 드릴, 90도
- DIXON Open Snoot 싱글 남성 아울렛
- SMC 밸브 Arm 시리즈 매니폴드 레귤레이터
- CALBRITE 도관 본체, C형, 스테인리스 스틸
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트
₩ 572,432 /단위