₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.09375 " |
| 가장자리에 적합 | 0.094 " |
| 재료 두께 - 최대 | 3 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.999 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 1 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- 모스 절단 도구 61480 폼 탭, Ø1/4-20인치 직경, Gh4 플러그, 4 플루트
- 승인된 공급업체 P135CD 드릴 부싱 유형 P 드릴 크기 # 48
- DBI-SALA 7012814931 1000006 바디 벨트, 2XL 48인치에서 56인치 허리 벨트 사이즈에 맞음, 1개의 D링, 스테인리스 스틸, 뒷면
- SEALMASTER SFT-19T CXU 플랜지 베어링, 2볼트, 1.1875인치 직경, Skwezloc 잠금 장치, 표준 펠트 씰
- DDS 12015015TC 로터리 샤프트 오일 씰, Tc, 니트릴, 120mm ID, 150mm Od, 15mm 폭
- 모스 절단 도구 30900 나선형 플루트, ‎1-1/8-7 인치 크기, 4 플루트, H4
- EATON N4-4-1250-S15-DC 분리 스위치, 1000 VDC, 125A, 4P
- FABORY M39750.050.0024 센터 핀, 쾌삭강, 일반, 24mm 길이, 5mm 핀 직경, 센터
더 알아보기
- DAKE CORPORATION
- JESCRAFT
- KEYSHAFT
- THERMOSOFT
- DURATECH
- 문자와 숫자
- 냉동 액세스 밸브
- 타악기 도구
- 희석 탱크 및 트랩
- 가스켓 절단기 액세서리
- TURTLESKIN CP-500 내부자 장갑
- LOUISVILLE FXP1800HD 시리즈 유리섬유 피너클 플랫폼 사다리
- KRYTOX GPL 203 시리즈 표준 등급 그리스
- MUELLER INDUSTRIES 107MAT 무소음 체크 밸브
- ANVIL 005G 시리즈 J 스타일 행거, 전기 아연 도금 강철
- HUBBELL 조명 - COLUMBIA Vapor Tight Fixtures
- RUBBERMAID 하드웨어 키트
- WATTS 007M1DCDA 시리즈 이중 체크 감지기 Bvackflow 방지기 조립품
- CALDWELL A360-3 시리즈 독립형 지브 크레인, 3톤 용량
- PLAST-O-MATIC EBVF2-2 시리즈 전기 작동 볼 밸브, Red Kynar
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X3/32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 25피트
₩ 184,944 /단위