₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.094 " |
| 가장자리에 적합 | 0.09375 " |
| 재료 두께 - 최대 | 3 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.937 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 1 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- HAMILTON W-625-SDT-1 강철 연성 금속 휠, 직경 6인치, 폭 2 1/2인치, 베어링 1인치
- GRAINGER 18949_24_0 스테인레스 스틸 플랫 바, 440C, 1인치 두께, 3 1/2인치 X 24인치 크기, 연마/미연마
- ELDON JAMES FLXC4-7-10 튜브, Flexelene 135C, Tpe, 1/4인치 내부 직경
- 파커 14R011FCL040M
- WINSMITH E30MDSM5Y310HC 웜기어 감속기, 56C 입력 플랜지, 중공 보어
- REGAL 071363MS 나선형 플루트 탭, M6 x 1 크기, D5 제한, 3개 플루트, 수정된 바닥, 밝음
- MARTIN SPROCKET CSD24032X40 드럼 풀리, 표준, 24인치 외경, MXT40 부싱, 32인치 페이스 폭, 스틸
- DAYTON 6FLL3 모터 시동 커패시터, 110~125V AC, 590~708mfd, 원형, 1 13/16인치 직경
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SOUTHWORTH
- BISSELL COMMERCIAL
- SUPER VACUUM MFG
- TENACTIV
- 용존 산소 측정기
- 먼지 및 극세사 천
- 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리
- 실험실 핫 플레이트
- 오 - 링
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax 선반통
- VIEGA PROPRESS 90도 엘보, 프레스 X FNPT
- VIEGA PROPRESS 수컷 어댑터, 청동, 프레스 x MNPT
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC 시리즈 커플링 인서트, 아세탈
- 슈나이더 일렉트릭 가드
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 제어 스테이션 600V
- OIL SAFE 프리미엄 펌프 바디 칼라
- HUB CITY 탭 기반 베어링
- STRONG HOLD 보관 캐비닛
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X3/32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 25피트
₩ 176,576 /단위