₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.09375 " |
| 가장자리에 적합 | 0.094 " |
| 재료 두께 - 최대 | 3 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.638 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 1 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- HOFFMAN A72HXS2718SSLPQT 19168 인클로저, 독립형 분리형, 3점 래치, 72 x 26 x 18인치 크기, 304 SS
- EATON 8297A30H01 인터럽터 어셈블리, 2000A, 77 Ka
- DAYTON 7A716 업블라스트 벤트 30-1/2인치 208-230/460v
- ANVIL 0332646801 니플, SCH 80, 검정색, 심리스, 파이프 크기 3인치, 밀착 길이 8인치
- BALDOR / DODGE 26QZ30LR14WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 감속기-화이트
- HONEYWELL 14004460-001 / U 노즐, 스로틀 링 플레이트
- HUBBELL-WIEGMANN N412161606C 인클로저 힌지형 6d x 16w x 16h 인치
- 슬론 3840419
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SPILFYTER
- WIRECRAFTERS
- DROP N TELL
- RADIANS
- 라이프 라인 액세서리
- 직선 블레이드 커넥터
- 황동 막대 주식
- 무선 콜 박스
- 연기 기계
- ANSELL 11-840 Hyflex 니트릴 코팅 내구성 산업용 장갑
- JOHN GUEST 고정 엘보, NPTF 스레드, 폴리프로필렌 블랙
- ACME ELECTRIC WI045 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 5000 가스 스프링
- SCHLAGE ND 시리즈, 스파르타 스타일 레버 잠금 세트
- NEWSTRIPE 해시마크 마스터
- REGAL STI 하단 탭, HSS, 크롬 도금 질화물
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 80V 델타 XNUMX차 전압, XNUMX도 C 상승
- GLOBE SCIENTIFIC Snap-N-Rack 마이크로 원심분리기 랙
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26인치 폭 25피트
₩ 176,576 /단위