₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 1875 " |
| 가장자리에 적합 | 0.188 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 다리 길이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 재료 두께에 대한 최대값 | 3 / 16 " |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.906 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 3 / 8 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
더 알아보기
- EAZYPOWER
- KEYSHAFT
- SPEEDAIRE
- FENWAL IGNITION CONTROLS
- WHEEL CHECK
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 젖은 걸레 키트
- 하이 베이 형광등
- 강제 공기 오일 쿨러
- 붙박이 사물함 자물쇠
- FALLTECH 배꼽 패드, 상부 몸통 연결부, 혀
- ANSELL 56-910 Alphatec Medium To Heavy Duty 방수 코트 앞치마
- CONDOR 프리미엄, 안전 커프, 면 플리스, 날개 엄지 가죽 장갑
- RUD CHAIN WPP-S 파워포인트 유니버셜 커넥션 호이스트 링
- MUELLER INDUSTRIES 861SS-BC Y 스트레이너
- 승인된 공급업체 생물재해 가방
- MORSE DRUM 하단 후크 드럼 리프터
- BURNDY KA-LUG 유형 구리 단자, 단일 구멍
- 데이튼 병렬축 기어모터, TEFC, 90V DC
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X3/16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 100피트
₩ 598,656 /단위