₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.188 " |
| 가장자리에 적합 | . 1875 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 재료 두께에 대한 최대값 | 3 / 16 " |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.531 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.732 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 3 / 8 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 플랫 스톡, 황동, 1/8 x 1 인치 크기, 3 Ft. 길이
- BALDOR / DODGE 124673 LFT-SC-107-NL 플랜지 마운트 베어링
- BALDOR / DODGE 129740 FC-GT-107 플랜지 마운트 베어링 유닛
- 게이트 6G-8FJX90S XBULK
- SMC 밸브 CDRB2BW40-270SZ-S7PSAPC 로터리 액추에이터, 40mm 크기, 복동 자동 스위처
- KIPP K0123.2A22X60 조정 가능한 핸들, 눈물방울, 아연, 1/4인치 ~ 20 스레드 크기, 60mm 스터드 길이
- APPLETON ELECTRIC CLB4075MTE 습식 조명, 400W
- DAYCO 15348 자동 V-벨트 산업 번호 11a0885
더 알아보기
- DICKSON
- KEYSHAFT
- OETIKER
- TIMBER TUFF
- CIRCUL-AIR-CORP
- 일회용 배리어 가운
- 용접 헬멧
- 자기 용접 사각형
- U- 볼트
- 분말 작동 도구 액세서리
- MECHANIX Fastfit 작업용 장갑
- ANSELL 74-301 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- DWYER INSTRUMENTS SFI-300 시리즈 미드웨스트 시야 흐름 표시기
- ANVIL AS230 시리즈 펜더 와셔, 전기 아연 도금
- ANVIL AS669 시리즈 12홀 XNUMX각 클레비스 커넥터
- PARKER 육각 감소 커플 링, FNPT, 스테인리스 스틸
- ALLEGRO SAFETY 배기 필터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 25미크론
- 구멍이 있는 REMCO 52인치 믹싱 패들
- NIBCO F-910-W-LF 시리즈 체크 밸브, 무연, 클래스 125, 플랜지형, Buna-N 시트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 25피트
₩ 180,272 /단위