TRIM LOK INC 3100B3X3 / 16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36 인치 너비 100 피트 | AA2BQV 10D014

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 100피트

항목 : AA2BQV모델: 3100B3X3/16A-100교차 참조 : 10D014
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 658,304
5.00% 꺼짐
₩ 625,392 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 에지 그립 씰
접착제 타입 부틸 실란트, 핫멜트 접착제
어플리케이션 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭
전구 Dia. 3 / 8 "
전구 Dia. 0.375 "
전구 위치 반대쪽
전구 재질 EPDM
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 0.188 "
가장자리에 적합 . 1875 "
경도 85
전구 포함 전구 포함
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 3 / 8 "
내부 반경 1 1 / 2 "
다리 길이 1 / 2 "
길이 100 피트
자재 EPDM 폐쇄 셀 스폰지
최대 온도 150 ° F
재료 두께에 대한 최대값 3 / 16 "
최소 온도 -20 ° F
실장 형 점착제
전구의 수 1
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
겉감 PVC
전체 높이 0.531 "
전체 길이 100 피트
전체 폭 0.732 "
제품 유형 트림 씰
프로필 모양 사이드 벌브
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 사이드 벌브 비닐 그립
조직 페블
트림 폭 3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.05
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4016935050
원산지US

제품 세부 사항 :

Trim Lok 3100B3X3/16A-100 트림 씰은 둥근 모서리가 있는 도어 또는 해치에 밀봉 및 절연을 제공하는 고무 개스킷입니다. PVC 가장자리 트림과 스펀지 고무 벌브가 결합되어 매력적인 벌브 씰을 만듭니다.

특징:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/16A-100 트림 실은 갑작스러운 충격으로부터 물체의 가장자리나 표면을 보호하는 데 사용되는 압출 엘라스토머입니다.
  • 그것은 단단한 밀봉을 유지하면서 간격 변화를 허용하는 비닐 측면 전구를 가지고 있습니다.
  • 이 트림 씰에는 최적의 씰링을 위한 EPDM 스폰지 고무 튜브가 있습니다.
  • 내구성을 강화하기 위해 내부 알루미늄 클립이 있습니다.
  • 이 씰은 열, 극심한 날씨 손상 및 부식에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다.

표준 및 승인 :

  • FMVSS 302
  • FAA / 원거리 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

자주 묻는 질문:

Q. 이 트림 씰의 이상적인 온도는 무엇입니까?

A. 화씨 -20~150도.

Q. 고무 성형은 어떻게 이루어지나요?

A. 고무 성형은 엘라스토머 또는 경화되지 않은 고무를 사용 가능한 제품으로 변환하기 위해 생고무 재료를 금형 캐비티에 전달, 압축 또는 주입하는 것입니다.

Q. 외부 도어 패널을 방수 처리하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 씰 테이프를 잡고 처음 10cm의 스트리핑 뒷면을 벗겨냅니다.
  • 이 벗겨진 테이프를 도어 프레임 하단에 눌러 제자리에 고정합니다.
  • 도어와 패널 사이에 공간이 없는지 확인하십시오.
  • 스트리핑을 더 벗겨내고 도어 프레임 위로 밀어 넣습니다.

제품 변형

프로덕트모델전구 Dia.가장자리에 적합전체 높이다리 길이전체 폭스타일자재색상가격
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 25 피트 | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.2 인치 너비 25 피트 | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 152,000
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 137,264
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 100 피트 | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정-
RFQ

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 100피트
₩ 658,304 /단위