₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 250 " |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 1 / 2 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 1 / 2 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.795 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC KPWBP2075GXQ 조명기구, 200W
- 타이탄 패스너 HJA04064
- RULAND MANUFACTURING TSP-32-12-F 2인치 - 12 TPI 나사산 샤프트 칼라, 블랙 산화물 강철, 2피스 클램프 스타일, 3인치 OD, 0.688인치 Wd.
- EATON NGR25481BNYGN 로커 스위치, 10Vac에서 250A, 15Vac에서 125A, 15Vdc에서 28A, 2극
- 승인된 공급업체 U20365.087.9999 나사산 막대, 7/8인치 - 14 나사산 크기, 탄소강, 12피트 Lg., Gr. A, 아연 도금, 미세
- MAIN FILTER INC. MF0420772 XH02228 유압 필터, 스테인레스 스틸 섬유, 20 미크론 등급, Viton 씰, 7.12 인치 높이
- EATON FDCE308033W 몰드 케이스 회로 차단기, 유형 Fdc, 3극, 80A, 600Vac, 250Vdc, 단자 없음
- 마틴 스프라켓 950-96-48 허브, F9 1/2X3X1 1/2인치
더 알아보기
- DIAMOND VANTAGE
- KEYSHAFT
- MASTER CASTER
- SIMPLEX
- 공압 발파 건
- 유리 온도계의 액체
- 전기 압력 와셔
- 고정식 가스 검지기
- Acme 너트
- ANSELL 70-765 Activarmr 고급 베임 방지 안전 장갑
- CAROL Carolprene 다중 도체 케이블, 브레이드 쉴드
- TYGON F-4040-A 튜빙
- ANVIL 008G 시리즈 라이저 클램프
- 챔피언 도구 보관함 FMPro Extreme 시리즈 전원 패키지
- ARO 스페이서
- 대량 랙 금속 선반용 EDSAL 업라이트
- EATON H-Max 시리즈 가변 주파수 드라이브, FS4
- 데이튼 직각 기어 모터, TENV, 24V DC
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.42인치 폭 25피트
₩ 180,272 /단위