₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 바닥 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.937 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 3 / 8 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 상단 전구 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- 승인된 공급업체 U51900.025.0125 육각 머리 래그 나사, 1/4인치 - 10나사 크기, 1/4인치 크기, 1 1/4인치 대, 플랜, Gr. 18-8
- TIGER TRACK 350F-500-16-8 경량 기초 없는 지브 크레인, 500lb 용량, 16ft 도달 범위, 360도 회전 각도
- ELDON JAMES C2.5-1.5-200NK7 리덕션 커플러, 5/32 x 3/32인치 내경, 천연 Kynar 740
- EATON HMX021A4NAPEP3L3 가변 주파수 드라이브, 21A, 15HP, IntelliDisconnect NEMA Type 1, FS5, 480V
- MAIN FILTER INC. MF0597896 D40B03GV 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 3.66인치 높이
- JW WINCO 452.2-38-25-3/8-55 진동/충격 흡수 마운트, 원통형, 탭형, 3/8인치 사이즈-16, 스테인리스 스틸
- KUNKLE 910LJHM03AKE 안전 릴리프 밸브, 300# 플랜지 X 150# 플랜지, J 오리피스, 2인치 입구 크기
- MARTIN SPROCKET 2 5V 1130 SK Sheave, QD 부싱, 11.3 인치 외경, 2 홈, 11.2 인치 피치 직경, 주철
더 알아보기
- KEYSHAFT
- SENSIT
- EBAC INDUSTRIAL PRODUCTS
- HARTING
- ROYAL BASKET TRUCKS
- 쓰레기통 상판
- 클래스 CC 퓨즈
- 체인 링크
- 폴리에틸렌 파이프
- 가스 유닛 히터
- HI TEMP 용접 파이프 랩
- HELICOIL 완료 작업 게이지, UNC, 3B
- KEO 제로 플루트 카운터싱크 및 디버링 도구, 코발트
- ANVIL AS400S 시리즈 긴 슬롯 채널
- GROTE 스톱-턴-테일 램프 직사각형
- 승인된 공급업체 튜빙 0.555인치
- CEMENTEX USA 케이블 절단 플라이어
- CLEVELAND 범용 마감 코팅 고속도강 스퀘어 엔드밀
- 그레인저 건
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트
₩ 644,704 /단위