항목 | 병 및 캔 재활용 상단 |
색상 | 갈색 |
컨테이너 크기에 적합 | 15 갤런 또는 23 갤런. |
높이 | 3" |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 20.375 " |
표식 | 재활용 기호 |
자재 | 플라스틱 |
전반적인 깊이 | 3" |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 드롭 탑 |
폭 | 11.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.