BALDOR MOTOR 방폭 모터, C-Face, 단상 및 XNUMX상
필터
베이스 : RG , 수업: 주식 , 인클로저: XPFC , 인클로저 유형: XPFC , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 182TC , 완전 부하 전류: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 ,Hz: 60 , 단열재: B , 절연 등급: B , IP 등급: 44 , 장착: F1 , 장착 유형: C-Face, 풋 장착 , 극 수: 02 , 전체 길이: 18.86 " , 평점: 50 / 60 Hz에서 , RPM: 3450 , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 1-1 / 8 "" , 온도 증가: 73도 C , 무게: 97 파운드
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉동고
- 드럼 디 헤더
- 레벨 게이지
- PFA 불소 수지 튜브
- 타코미터 센서
- 펜치
- 하드웨어 공급
- 수공구 키트
- 디스 펜싱 건
- 스테이플
- PARKER 팔꿈치 감소, 90도
- WESTWARD 중공 케이블
- DIXON 크림프 슬리브
- DIXON 디젤 연료 노즐 플러그
- THOMAS & BETTS RC1147 시리즈 포크 터미널
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 캡슐화된 특수 강화 암형 어댑터, 소켓 x ESR Fipt
- EATON Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브
- Stafford Mfg 솔루션 계열, XNUMX개의 평면 샤프트 장착 칼라
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, XXH 1.25인치 피치
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E2, 엘라스토머 커플링