EATON Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브
Eaton Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브는 HVACR 시스템, 수확기 및 산업용 응용 분야에서 유체의 역류를 방지하는 역지 밸브입니다. 좁은 공간에 설치할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 이 체크 밸브는 MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20 표준 등을 준수하는 모든 범용 유압유와 호환됩니다....더 읽기
작동 메커니즘
- 유체가 원하는 방향으로 흐르면 밸브 볼이 비켜서 유체가 밸브를 통과하도록 합니다.
- 유체가 반대 방향으로 흐르려고 하면 스프링 장착 메커니즘이 자동으로 볼을 다시 제자리로 밀어 밸브를 닫고 역류를 방지합니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브는 내구성이 있습니까?
예, 이 체크 밸브는 신뢰할 수 있는 성능과 긴 수명을 위해 Buna-N 씰이 있는 강철 구조로 되어 있습니다.
Eaton Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
-40~120℃의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Eaton Danfoss CV11-12 시리즈 체크 밸브의 유량은 얼마입니까?
114리터/분.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블
- 역류 방지기
- 확장 조인트
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 도어 에지 가드
- 연마 밴드 및 롤
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 저울 및 저울 액세서리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 기계
- NORTH BY HONEYWELL 하프 랩어라운드 프레임 보안경
- STARRETT 버니어 깊이 게이지
- LITTLE GIANT PUMPS 홍수 냉각 시스템, 120°F, 115V 정격 전력
- WOODHEAD 130083 시리즈 슬립 링
- WOODHEAD 130053 시리즈 수 리셉터클
- HOFFMAN Wireway 감속기 부싱에 놓기
- PLAST-O-MATIC EASMT 시리즈 솔레노이드 밸브
- WATTS LF174A 시리즈 수압 릴리프 밸브
- MARTIN SPROCKET 3/4인치 드라이브 소켓 세트, 크롬
- ALL MATERIAL HANDLING 단조 래치 등급 100이 포함된 CBX SF 시리즈 Clevis 슬링 후크