항목 | 드레인, 튜브 및 파이프 후크 브러시 |
내산성 | 가능 |
강모 색상 | 파란색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러시 직경 | 2.25 " |
브러쉬 길이 | 8" |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
손잡이 길이 | 4" |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 성형 |
전체 길이 | 11.5 " |
트림 길이 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
11N178 | 검정 | ₩ 43,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.