그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코발트 엔드 밀 |
코너 반경 | 2" |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 3 / 16 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 더블 엔드 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 스퀘어 엔드 |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 9 / 32 " |
절단 길이 | 9 / 32 " |
목록 번호 | HMDC2 |
자재 | 코발트 |
밀링 직경. | 3 / 16 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2" |
생크 직경 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 코너 반경 | 지름 | 전체 길이 | 생크 직경 | 종료 | 마감재 | 나선 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C32847 | 2 | 3-1 / 16 " | 1 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | TiN 코팅 | 3 / 8 " | ₩ 85,802 | |
C32833 | 2 | 3.125 " | 9 / 64 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | 빛나는 | 7 / 16 " | ₩ 49,997 | |
C32851 | 2 | 3.25 " | 3 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | TiN 코팅 | 7 / 16 " | ₩ 85,802 | |
C32855 | 2 | 3.375 " | 1 / 4 " | 3.375 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | TiN 코팅 | 1 / 2 " | ₩ 85,802 | |
C32859 | 2 | 3.5 " | 5 / 16 " | 3.5 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | TiN 코팅 | 9 / 16 " | ₩ 87,049 | |
C32863 | 2 | 3.5 " | 3 / 8 " | 3.5 " | 3 / 8 " | 더블 엔드 | TiN 코팅 | 9 / 16 " | ₩ 94,034 | |
C32841 | 2 | 4.125 " | 25 / 64 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 더블 엔드 | 빛나는 | 13 / 16 " | ₩ 77,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.