파라볼릭 드릴
Cleveland Q-Cobalt 파라볼릭 드릴 비트에는 노치 드릴 포인트가 있으며 고성능 드릴링을 제공합니다. 포물선 모양의 플루트 설계로 홀을 막지 않고 칩이 빠르게 위로 흐르고 절삭유가 홀에 들어갈 수 있습니다. 인성과 내충격성을 높이기 위해 고속 강철(HSS) 구조가 특징입니다.
Greenfield Industries의 브랜드인 Cleveland는 140년 이상 드릴링, 리밍, 스레딩, 밀링 및 카운터싱킹 응용 분야를 위한 광범위한 고급 절삭 공구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
슬로팅, 황삭, 프로파일링 및 마무리 작업에 사용되는 초경/코발트 엔드밀. 2, 4 및 5 플루트 변형 및 다양한 코너 반경에서 사용 가능
다양한 금속 가공 분야에서 프로파일 밀링, 트레이서 밀링, 페이스 밀링 및 플런징에 사용되는 양단 및 단일 엔드 절삭 공구
둥근 막대의 외부 나사산을 수리하는 데 사용되는 나사 또는 볼트 모양의 탄소강/고속강 다이스
고강도 및 내열성 금속에서 칩을 제거하는 데 사용되는 단일 및 양단 공구. 다양한 코너 반경, 직경 및 나선 각도로 제공
목재 및 금속 공작물에 깊고 정밀한 구멍을 만드는 데 사용되는 코발트강 드릴 비트
고속 강철로 제작된 프랙셔널, 기계 및 미터법 핸드 탭 및 다이 세트를 포함합니다. 목재, 플라스틱 및 금속의 손상되고 마모된 나사산을 수리하는 데 사용
천공 또는 미리 뚫은 구멍에서 폐기물을 제거하고 철 및 비철 재료에 내부 나사산을 생성하는 데 사용되는 기계/나선형 플루트/나선형 포인트 탭. 다양한 섕크 직경의 2, 3 및 4 플루트 변형으로 사용 가능
밀링 및 미세 절단 작업에 사용되는 고속 강철/코발트 공구 비트. 다양한 길이와 섕크 직경의 정사각형/직사각형 버전으로 제공
Cleveland 파트 번호은 동등한 Westward 및 Vermont American 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Cleveland 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Cleveland 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 엔드밀은 밀링, 프로파일링, 윤곽 가공, 슬로팅, 카운터보링, 드릴링 및 리밍 작업 중에 알루미늄 또는 연강에 모양과 구멍을 만드는 데 적합합니다. 그들은 o를 특징으로합니다...더 읽기
이 드릴 비트는 탄소강, 합금강 및 스테인리스강 소재를 매우 빠른 속도로 관통합니다. 연속 카이를 촉진하는 제어된 포인트 기하학으로 독특한 플루트 디자인을 제공합니다....더 읽기
이 탭은 직선형 플루트 디자인을 가지고 있으며 탭 렌치로 회전하여 막힌 구멍에 내부 나사산을 만들거나 수리합니다. 그들은 알루미늄, 황동, 청동, 구리 및 강철 재료에 사용됩니다. 언제...더 읽기
Cleveland Q-Cobalt 파라볼릭 드릴 비트에는 노치 드릴 포인트가 있으며 고성능 드릴링을 제공합니다. 포물선 모양의 플루트 설계로 홀을 막지 않고 칩이 빠르게 위로 흐르고 절삭유가 홀에 들어갈 수 있습니다. 인성과 내충격성을 높이기 위해 고속 강철(HSS) 구조가 특징입니다.
다이 렌치의 고유한 설계로 인해 육각 다이와 원형 다이를 둘 다 고정할 수 있어 수동 스레딩 작업을 수행하는 데 이상적입니다. 또한 렌치 양쪽에 있는 직선형 핸들은 다이를 돌리기 위한 레버리지를 증가시킵니다.
포물선형 트위스트 드릴을 사용하면 작업 중에 절삭날에 직접 냉각수를 쉽게 공급할 수 있어 온도를 효과적으로 낮추고 칩을 씻어내어 작업 속도를 높이고 가동 중단 시간을 줄입니다.
Cleveland 트위스트 드릴은 목재, 금속 및 플라스틱과 같은 다양한 재료를 뚫는 데 사용되지만 석재 또는 콘크리트 제품에는 매우 빠르게 뒤틀릴 수 있어 비효율적인 절단 경험을 생성할 수 있으므로 적합하지 않습니다. 드릴 비트가 금속에 사용될 때 마찰로 인해 빠르게 가열되는 경향이 있기 때문에 HSS(고속 강철)로 만들어집니다.