₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 페인트 브러시 |
| 어플리케이션 | 칩 |
| 기본 핸들 소재 | 플라스틱 |
| 강모 길이 | 1 3 / 4 " |
| 강모 강성 | 굳은 |
| 강모 두께 | 1 / 2 " |
| 강모 폭 | 3" |
| 브러쉬 길이 | 1 3 / 4 " |
| 브러쉬 재질 | 폴리 에스테르 |
| 칫솔 크기 | 3" |
| 브러시 스타일 | 플랫 새시 |
| 페룰 재질 | 강철 |
| 필라멘트 소재 | 폴리 에스테르 |
| 필라멘트 유형 | 인조 |
| 페인트 베이스 타입용 | 오일, 용매, 물 |
| 페인트 또는 코팅 유형용 | 접착제, 윤활제, 페인트, 용제 |
| 핸들 색상 | 백 |
| 손잡이 재질 | 플라스틱 |
| 핸들 타입 | 직진 |
| 전체 길이 | 8 1 / 4 " |
| 페인트 종류 | 모든 라텍스, 오일 페인트 |
| 크기 | 3" |
| 스타일 | 플랫 새시 |
| 빨 수있는 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 21.08 |
| 선박 길이 (cm) | 8.13 |
| 선박 폭 (cm) | 7.62 |
| HS 코드 | 9603404060 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- NEW AGE 1334 Full Bun Pan 랙 엔드로드 10 용량
- KIPP K0122.2081X20 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 0.78 2.93
- GROVE GEAR EL8320598.27 EL-HMQ832-7.5-H_-210-27 웜 리듀서, 7.5:1 비율, 1.375인치 ID, 1.688인치 OD, 알루미늄
- RINGERS GLOVES 353-10 구조 장갑 L 스텔스 Pr
- SMC 밸브 VM1000-4NU-01 기계식 밸브, 1/4 인치 크기, 피팅 포함
- SMC 밸브 NCDA1B200-1800-XB5 타이 로드 실린더, 2인치 크기
- BUNTING 베어링 CB202418 슬리브 베어링, 1 1/4인치 ID, 1 1/2인치 OD, 2 1/4인치 길이, 청동
- GRAINGER M07470.120.0070 소켓 플랫 헤드 캡 나사, M12x1.75 나사산 크기, 플랫, 70mm 대, 7.4mm 헤드 높이
더 알아보기
- BAILEIGH INDUSTRIAL
- KEYSHAFT
- QUICK CABLE
- PEER CHAIN
- JOST
- 샤워 배수구
- 라운드 슬링
- 전기 안전 액세서리
- 알루미늄 격자
- 실험실 오븐 및 용광로 액세서리
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 신치 커프
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 블랙
- TEMPCO 고밀도 카트리지 침지 히터
- SPEARS VALVES 산업용 역류 티 필터 50 GPM PVC 회색, EPDM SS 스크린
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜기어, 4피치
- SALISBURY 아크 플래시 코트
- METRO 라벨 홀더
- ULTEM PEI 낚싯대 스톡
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10D448 페인트 붓 3인치 8인치
₩ 11,856 /단위