₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 페인트 브러시 |
| 어플리케이션 | 칩 |
| 기본 핸들 소재 | 플라스틱 |
| 강모 길이 | 1 3 / 4 " |
| 강모 강성 | 굳은 |
| 강모 두께 | 3 / 8 " |
| 강모 폭 | 2" |
| 브러쉬 길이 | 1 3 / 4 " |
| 브러쉬 재질 | 폴리 에스테르 |
| 칫솔 크기 | 2" |
| 브러시 스타일 | 플랫 새시 |
| 페룰 재질 | 강철 |
| 필라멘트 소재 | 폴리 에스테르 |
| 필라멘트 유형 | 인조 |
| 페인트 베이스 타입용 | 오일, 용매, 물 |
| 페인트 또는 코팅 유형용 | 접착제, 윤활제, 페인트, 용제 |
| 핸들 색상 | 백 |
| 손잡이 재질 | 플라스틱 |
| 핸들 타입 | 직진 |
| 페인트 종류 | 모든 라텍스, 오일 페인트 |
| 크기 | 2" |
| 스타일 | 플랫 새시 |
| 빨 수있는 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.03 |
| 선박 높이 (cm) | 5.59 |
| 선박 길이 (cm) | 20.83 |
| 선박 폭 (cm) | 5.84 |
| HS 코드 | 9603404060 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- 타이탄 패스너 BHX101003
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS08103 직선 플러그, 수, 3피트 케이블 포함, 8극
- TEADIT CGRCI100B.018.6.150 링 컷 개스킷, 천 삽입 네오프렌, 1/8인치 두께, 6인치 크기, 150# 클래스
- VNE 스테인레스 PVEP-RPRKT-7-1.0-V 밸브 수리 키트, PVE 차단 밸브, Viton
- TB WOODS 14MPC231068 파워 체인 벨트, 14mm 피치, 2310mm 벨트 피치 길이, 68mm 벨트 폭
- APOLLO VALVES 521FFBJVAA0294 청동 안전 릴리프 밸브(SS 트림, 나사형 캡, 비톤 시트, 294psig, 1-1/4 x 1-1/2인치 크기, MNPT x FNPT)
- BW TECHNOLOGIES QT-X00M-RB-AU 다중 가스 검지기 O2/co 충전식 호주 검정색
- LOVEJOY 68514477177 모션 컨트롤 커플링, 66인치 Lbs 토크, 1.969인치 직경
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10D446 페인트 브러시 2인치 7-3/4인치
₩ 8,480 /단위