₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 페인트 브러시 |
| 어플리케이션 | 칩 |
| 기본 핸들 소재 | 플라스틱 |
| 강모 길이 | 1 3 / 4 " |
| 강모 강성 | 굳은 |
| 강모 두께 | 1 / 2 " |
| 강모 폭 | 2 1 / 2 " |
| 브러쉬 길이 | 1 3 / 4 " |
| 브러쉬 재질 | 폴리 에스테르 |
| 칫솔 크기 | 2 1 / 2 " |
| 브러시 스타일 | 플랫 새시 |
| 페룰 재질 | 강철 |
| 필라멘트 소재 | 폴리 에스테르 |
| 필라멘트 유형 | 인조 |
| 페인트 베이스 타입용 | 오일, 용매, 물 |
| 페인트 또는 코팅 유형용 | 접착제, 윤활제, 페인트, 용제 |
| 핸들 색상 | 백 |
| 손잡이 재질 | 플라스틱 |
| 핸들 타입 | 직진 |
| 전체 길이 | 8" |
| 페인트 종류 | 모든 라텍스, 오일 페인트 |
| 크기 | 2 1 / 2 " |
| 스타일 | 플랫 새시 |
| 두께 | 1 / 2 " |
| 빨 수있는 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.04 |
| 선박 높이 (cm) | 20.83 |
| 선박 길이 (cm) | 8.13 |
| 선박 폭 (cm) | 7.87 |
| HS 코드 | 9603404060 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- 보스턴 기어 12868 스틸 웜기어
- ARLINGTON INDUSTRIES DHB1BRGC 인클로저 박스, 어댑터 슬리브 포함, 7.186 x 4.934인치 크기, 플라스틱
- DAYTON 7HL90 송풍기(드라이브 패키지 포함) 10-1/4인치 208-230/460V
- MACROMATIC THS-1024D-04 시간 지연 릴레이, 12-125 VDC, 1A 정상 개방
- NORLAKE 153064 NOR-LAKE 과학 153064
- DIXON CSSTF25F30T-P 체크 스누트, 스프링 유형, 2-1/2인치 FNH x 3인치 FNPT, 광택 황동
- TB WOODS 14MPCC280037 QT 파워 체인 II 벨트 스프로킷, 폴리우레탄, 37mm 벨트 폭, 2800mm 피치 길이
- 파커 CVR-E
더 알아보기
- APOLLO VALVES
- CASH VALVE
- CLEVELAND CONTROLS
- KEYSHAFT
- LUBERFINER
- 스플 라이스 커넥터
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 가스 감지 액세서리
- Turnout Gear 보관함
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- AKRO-MILS 30237 Akrobins 플라스틱 보관함
- MCR SAFETY 머스탱 가죽 용접 작업 장갑
- VIBCO 40 시리즈 공압 피스톤 진동기
- BLUCHER 스윕 옷장 벤드, 90도
- NEW AGE 장비 스탠드, 알루미늄, 800lb
- 승인된 벤더 앵글 스톡
- 스피어스 밸브 PVC 일정 80 DWV 가공 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 대량 유압 호스
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TOUGH GUY 10D447 페인트 브러시 2-1/2인치 8인치
₩ 17,104 /단위