KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v5 Varitrak(r) 오픈 스틸 트위스트 136.6mm.5피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 5.31 "/ 135 mm |
캐비티 높이 | 1.22 "/ 31 mm |
공동 폭 | 4 "/ 101.6 mm |
크로스바 재질 | 알류미늄 |
프레임 스테이 | 트위스트 인 트위스트 아웃 명반 바 |
높이 | 1.97 "/ 50 mm |
길이 | 5ft. |
링크 피치 링크 | 2.56 "/ 65 mm |
루프 높이 | 12.6 "/ 320 mm |
루프 길이 | 26.93 "/ 684 mm |
링크 수 | 24 |
바깥 쪽 너비 | 5.38 "/ 136.6 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 5 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 13.67 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 루프 길이 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 공동 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 | 21.97 "/ 558 mm | 3.74 "/ 95 mm | 1.22 "/ 31 mm | 5 | 5.38 "/ 136.6 mm | Varitrak (R) HeavyDuty 강철 | 4 "/ 101.6 mm | 1.97 "/ 50 mm | ₩ 195,702 | ||
S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 | 24.45 "/ 621 mm | 4.53 "/ 115 mm | 1.22 "/ 31 mm | 5 | 5.38 "/ 136.6 mm | Varitrak (R) HeavyDuty 강철 | 4 "/ 101.6 mm | 1.97 "/ 50 mm | ₩ 159,985 | ||
S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 | 26.93 "/ 684 mm | 5.31 "/ 135 mm | 1.22 "/ 31 mm | 5 | 5.38 "/ 136.6 mm | Varitrak (R) HeavyDuty 강철 | 4 "/ 101.6 mm | 1.97 "/ 50 mm | ₩ 195,702 | ||
S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 | 19.53 "/ 496 mm | 2.95 "/ 75 mm | 1.22 "/ 31 mm | 5 | 7.38 "/ 187.4 mm | Varitrak (R) HeavyDuty 강철 | 6 "/ 152.4 mm | 1.97 "/ 50 mm | ₩ 169,925 | ||
S1250-12.00-RS1-260-3v5 | 51.85 "/ 1317 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.83 "/ 72 mm | 13 | 13.89 "/ 352.8 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | 12 "/ 304.8 mm | 3.7 "/ 94 mm | ₩ 1,118,215 | ||
S1250-12.00-RS1-300-3v5 | 56.77 "/ 1442 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.83 "/ 72 mm | 13 | 13.89 "/ 352.8 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | 12 "/ 304.8 mm | 3.7 "/ 94 mm | ₩ 1,118,215 | ||
S1250-12.00-RS1-340-3v5 | 61.73 "/ 1568 mm | 13.39 "/ 340 mm | 2.83 "/ 72 mm | 13 | 13.89 "/ 352.8 mm | Varitrak (R) 헤비 듀티 스틸 | 12 "/ 304.8 mm | 3.7 "/ 94 mm | ₩ 1,118,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.