TENNSCO BS6-121812-1SD 박스 사물함(1) 와이드(6) 사람 6단
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 모래 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 자물쇠 걸쇠 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 옵션으로 내장 된 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 10.625 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 204.47 |
선박 길이 (cm) | 37.47 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 시스템 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 오프닝 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK5-121512-1MG | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 회색 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3MG | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 회색 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1MG | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 회색 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ₩ 606,305 | RFQ
| |
BK6-121512-3MG | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 회색 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | ₩ 1,512,192 | RFQ
| |
BK5-121512-1SD | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 모래 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3SD | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 모래 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1SD | 자물쇠 걸쇠 | 미 조립 | 모래 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ₩ 606,305 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.