TENNSCO

Tennsco Corp.는 병원, 학교, 공장 및 라커룸에서 사용하기위한 안정적이고 내구성있는 보관 및 파일링 제품의 선도적 인 제조업체입니다. 회사의 카탈로그에는 다양한 캐비닛, 선반, 사물함, 작업대, 책상 및 선반이 포함됩니다. Tennsco 선반 시스템은 부식 방지를 위해 분말 또는 전기 코팅 처리 된 고품질 강철로 만들어졌으며 제품을 정리, 보관 또는 전시 할 수있는 직선 선반이 있습니다. 이러한 시스템은 또한 테이퍼 형 키홀 슬롯과 간편한 설치를위한 스냅인 리벳 디자인을 특징으로합니다. Tennsco의 강철로 제작 된 조립 및 조립되지 않은 보관 캐비닛은 최대 400lb의 선반 용량을 제공합니다.이 중부 하 작업용 상업용 및 산업용 보관 캐비닛은 맞춤형 구획 및 선반과 함께 고밀도 보관을 제공합니다. 이 회사는 또한 안전하고 조용한 작동을 위해 강철 잠금 바와 스프링 작동 식 래치가있는 C-thru, 통풍 및 벽걸이 형 Tennsco 박스 사물함을 제공합니다. 다양한 사물함 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

TENNSCO 선반 액세서리

선반 액세서리(796 제품)

TENNSCO 작업대

작업대(188 제품)

TENNSCO 옷장 사물함

옷장 사물함(369 제품)

TENNSCO 박스 사물함

박스 로커안전하고 조용한 래치 작동을위한 강철 잠금 바와 스프링 작동 식 래치가있는 C-thru, 통풍 및 벽걸이 형 박스 로커. 공장, 학교, 병원, 라커룸, 체육관 및 레크리에이션 룸에 이상적 (165 제품)

TENNSCO 서랍통

서랍 칸서랍 뒷면에 보관 된 물품에 쉽게 접근 할 수 있도록 슬라이딩 압축기가 특징입니다. 최대 외부 길이 및 너비 각각 17 및 18-1 / 8 인치로 제공(6 제품)

TENNSCO 데킹

갑판최대 적재 용량이 4150 lb 인 산업 등급 골판지 강철, 분할 형 보드 및 와이어 데크; 고하 중 보관을위한 견고하고 견고한 선반 솔루션 제공에 이상적 (92 제품)

TENNSCO 캐비닛 액세서리

캐비닛 액세서리캐비닛의 서비스 수명을 연장하기 위해 다양한 캐스터 키트, 추가 선반 및 상단이 포함됩니다. (74 제품)

TENNSCO 볼트리스 선반

볼트리스 선반간편한 설치를위한 스냅인 리벳 디자인의 14/16 게이지 강철 구조를 특징으로하는 직선 선반. 다양한 빔 용량, 깊이 및 높이로 제공(1109 제품)

TENNSCO 볼트리스 선반 액세서리

볼트리스 선반 액세서리리벳 선반에 사용하기 위한 다양한 추가 선반 높이, 볼트 없는 선반, 이중 풋 플레이트, 추가 선반 높이, 발판, 프레임, 포스트 캡 및 타이 플레이트 포함(786 제품)

TENNSCO 랙 액세서리

랙 액세서리(110 제품)

TENNSCO 사물함 액세서리

사물함 액세서리로커에 사용하기위한 다양한 경 사진 상판, 조립 / 엔드 로커베이스 및 로커 전면베이스 포함(327 제품)

TENNSCO 벌크 스토리지 랙

벌크 스토리지 랙최대 10000lb 하중을 처리 할 수있는 볼트없는 애드온 및 고용량 랙. 구조적 강도를 제공하기 위해 고강도 벤드 및 22 게이지 리브 강철 / 아연 도금 와이어 / 분할 보드 데크가 특징입니다.(522 제품)

TENNSCO 선반

선반(131 제품)

TENNSCO 팔레트 랙

팔레트 랙(1개 상품)

TENNSCO 부품

파트(부품)(18 제품)

TENNSCO 빈 디바이더

빈 분할기(17 제품)

TENNSCO 인체공학적 작업대

인체 공학적 작업대4000lb의 최대 부하 용량과 조정 가능한 작업 높이를 특징으로 하는 내화학성 및 내부식성 작업대(16 제품)

TENNSCO 외장 페인트

외부 페인트(1개 상품)

TENNSCO 타이어 랙

타이어 랙(16 제품)

TENNSCO 브라켓

괄호(1개 상품)

TENNSCO 작업대 상판

작업대 상판(58 제품)

TENNSCO 작업 조명

작업 조명(1개 상품)

TENNSCO 포장 테이블

포장 테이블(4 제품)

텐스코 소개

Tennsco Corp.는 병원, 학교, 공장 및 라커룸에서 사용하기위한 안정적이고 내구성있는 보관 및 파일링 제품의 선도적 인 제조업체입니다. 회사의 카탈로그에는 다양한 캐비닛, 선반, 사물함, 작업대, 책상 및 선반이 포함됩니다. Tennsco 선반 시스템은 부식 방지를 위해 분말 또는 전기 코팅 처리 된 고품질 강철로 만들어졌으며 제품을 정리, 보관 또는 전시 할 수있는 직선 선반이 있습니다. 이러한 시스템은 또한 테이퍼 형 키홀 슬롯과 간편한 설치를위한 스냅인 리벳 디자인을 특징으로합니다. Tennsco의 강철로 제작 된 조립 및 조립되지 않은 보관 캐비닛은 최대 400lb의 선반 용량을 제공합니다.이 중부 하 작업용 상업용 및 산업용 보관 캐비닛은 맞춤형 구획 및 선반과 함께 고밀도 보관을 제공합니다. 이 회사는 또한 안전하고 조용한 작동을 위해 강철 잠금 바와 스프링 작동 식 래치가있는 C-thru, 통풍 및 벽걸이 형 Tennsco 박스 사물함을 제공합니다. 다양한 사물함 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.