TRITAN 인서트 볼 베어링
필터
베어링 재질 : AISI 52100 스틸
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 내부 Dia. | 잠금 유형 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 15mm | ₩ 23,905 | |
A | SA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 15mm | ₩ 24,640 | |
B | HC205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 17mm | ₩ 29,225 | |
C | SB205-16G | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 15mm | ₩ 18,585 | |
A | SA205-16G | 1" | 3147.33 | 1" | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 15mm | ₩ 21,437 | |
C | SB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 15mm | ₩ 24,359 | |
D | ER16 | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 19mm | ₩ 21,455 | |
A | CSA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 15mm | ₩ 27,492 | |
E | UC205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 17mm | ₩ 21,962 | |
E | UC206-17 | 1-1 / 16 " | 4383.77 | 1-1 / 16 " | 고정 나사 | 62.0mm | 19mm | ₩ 50,119 | |
D | ER17 | 1-1 / 16 " | 4383.77 | 1-1 / 16 " | 고정 나사 | 62.0mm | 22.2mm | ₩ 25,742 | |
E | UC207-21 | 1-5 / 16 " | 5777.59 | 1-5 / 16 " | 고정 나사 | 72.0mm | 2mm | ₩ 37,572 | |
D | ER31 | 1-15 / 16 " | 7868.31 | 1-15 / 16 " | 고정 나사 | 90.0mm | 28.6mm | ₩ 66,990 | |
E | UC210-31 | 1-15 / 16 " | 7868.31 | 1-15 / 16 " | 고정 나사 | 90.0mm | 23mm | ₩ 57,032 | |
B | HC210-31 | 1-15 / 16 " | 7868.31 | 1-15 / 16 " | 자동 잠금 칼라 | 90.0mm | 23mm | ₩ 67,637 | |
E | UC209-45MM | 1-25 / 32 " | 7103.96 | 1-25 / 32 " | 고정 나사 | 85.0mm | 22mm | ₩ 60,287 | |
E | UC208-40MM | 1-37 / 64 " | 6631.86 | 1-37 / 64 " | 고정 나사 | 80.0mm | 21mm | ₩ 53,480 | |
E | UC210-50MM | 1-63 / 64 " | 7868.31 | 1-63 / 64 " | 고정 나사 | 90.0mm | 23mm | ₩ 69,737 | |
D | ER24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 27.8mm | ₩ 49,630 | |
B | HC208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 자동 잠금 칼라 | 80.0mm | 21mm | ₩ 55,894 | |
E | UC208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 21mm | ₩ 78,382 | |
C | SB208-24G | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 18mm | ₩ 39,235 | |
C | SB208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 18mm | ₩ 42,210 | |
A | SA208-24G | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 자동 잠금 칼라 | 80.0mm | 18mm | ₩ 44,992 | |
D | ER25 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 고정 나사 | 80.0mm | 27.8mm | ₩ 49,682 | |
A | SA208-24 | 1.5 " | 6631.86 | 1.5 " | 자동 잠금 칼라 | 80.0mm | 18mm | ₩ 47,740 | |
D | ER20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 고정 나사 | 72.0mm | 23.8mm | ₩ 39,235 | |
C | SB207-20G | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 고정 나사 | 72.0mm | 17mm | ₩ 33,477 | |
C | SB207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 고정 나사 | 72.0mm | 17mm | ₩ 35,490 | |
A | SA206-20G | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 16mm | ₩ 30,362 | |
B | HC207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 72.0mm | 2mm | ₩ 40,810 | |
C | SB206-20G | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 27,737 | |
A | SA207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 72.0mm | 17mm | ₩ 39,200 | |
C | SB206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 30,432 | |
A | SA206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 16mm | ₩ 32,532 | |
E | UC206-20 | 1.25 " | 4383.77 | 1.25 " | 고정 나사 | 62.0mm | 19mm | ₩ 49,857 | |
B | HC206-20 | 1.25 " | 4386.02 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 19mm | ₩ 42,000 | |
A | SA207-20G | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 자동 잠금 칼라 | 72.0mm | 17mm | ₩ 37,152 | |
E | UC207-20 | 1.25 " | 5777.59 | 1.25 " | 고정 나사 | 72.0mm | 2mm | ₩ 36,627 | |
B | HC209-28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | 자동 잠금 칼라 | 85.0mm | 22mm | ₩ 61,337 | |
E | UC209-28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | 고정 나사 | 85.0mm | 22mm | ₩ 78,242 | |
D | ER28 | 1.75 " | 7103.96 | 1.75 " | 고정 나사 | 85.0mm | 27.8mm | ₩ 54,547 | |
B | HC206-18 | 1.125 " | 4386.02 | 1.125 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 19mm | ₩ 43,067 | |
E | UC206-18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 고정 나사 | 62.0mm | 19mm | ₩ 41,702 | |
D | ER18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 고정 나사 | 63.0mm | 22.2mm | ₩ 29,837 | |
C | SB206-18 | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 30,432 | |
C | SB206-18G | 1.125 " | 4383.77 | 1.125 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 33,810 | |
E | UC206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 고정 나사 | 62.0mm | 19mm | ₩ 41,720 | |
D | ER19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 고정 나사 | 67.0mm | 22.2mm | ₩ 29,837 | |
A | SA206-19G | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 16mm | ₩ 31,884 | |
B | HC206-19 | 1.187 " | 4386.02 | 1.187 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 19mm | ₩ 42,735 | |
C | SB206-19G | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 27,737 | |
C | SB206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 고정 나사 | 62.0mm | 16mm | ₩ 28,630 | |
E | UC206-30MM | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 고정 나사 | 62.0mm | 19mm | ₩ 37,782 | |
A | SA206-19 | 1.187 " | 4383.77 | 1.187 " | 자동 잠금 칼라 | 62.0mm | 16mm | ₩ 32,532 | |
E | UC207-22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 고정 나사 | 72.0mm | 2mm | ₩ 66,395 | |
D | ER22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 고정 나사 | 72.0mm | 23.8mm | ₩ 40,915 | |
B | HC207-22 | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 자동 잠금 칼라 | 72.0mm | 2mm | ₩ 50,680 | |
E | UC207-35MM | 1.375 " | 5777.59 | 1.375 " | 고정 나사 | 72.0mm | 2mm | ₩ 45,272 | |
A | SA207-23 | 1.437 " | 5777.59 | 1.437 " | 자동 잠금 칼라 | 72.0mm | 17mm | ₩ 39,252 | |
E | UC207-23 | 1.437 " | 5777.59 | 1.437 " | 고정 나사 | 72.0mm | 2mm | ₩ 43,715 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- 파이프 및 밸브 커버
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 전기 기기 제어
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 컨베이어
- 터미널 블록
- 자동차 전기
- 파워 가위
- 관축 팬 및 액세서리
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 ~ 15VDC, DC 전원 공급 장치
- AIR HANDLER MERV 10 카트리지 필터
- GLEASON 원형 전기 케이블
- QMARK 스마트 시리즈, 전기 벽 히터
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 접지 연속성 모니터링 커넥터
- ANVIL 검은색 강철 육각 접시머리 플러그
- Dripless 이중 구성 요소 건
- WESTWARD 내부 차축 부싱
- HONEYWELL 가스 탐지기
- VESTIL H 시리즈 휴대용 유압 장비 키트