그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 삽입 |
베어링 소재 | AISI 52100 스틸 |
보어 직경. | 1.5 " |
동적 부하 용량 | 6631.86 |
내부 Dia. | 1.5 " |
잠금 유형 | 자동 잠금 칼라 |
외부 Dia. | 80.0mm |
폭 | 21mm |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 5.63 |
선박 길이 (cm) | 8 |
선박 폭 (cm) | 8 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 내부 Dia. | 잠금 유형 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA104-12 | 3 / 4 " | 2100 | 3 / 4 " | 자동 잠금 칼라 | 42.0mm | 12mm | ₩ 25,130 | |
CSA204-12 | 3 / 4 " | 2877.55 | 3 / 4 " | 자동 잠금 칼라 | 47.0mm | 14mm | ₩ 26,670 | |
CSA204-20MM | 25 / 32 " | 2877.55 | 25 / 32 " | 자동 잠금 칼라 | 47.0mm | 14mm | ₩ 27,650 | |
CSA205-14 | 7 / 8 " | 3147.33 | 7 / 8 " | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 15mm | ₩ 30,187 | |
CSA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 자동 잠금 칼라 | 52.0mm | 15mm | ₩ 27,492 | |
CSB204-12 | 3 / 4 " | 2877.55 | 3 / 4 " | 고정 나사 | 47.0mm | 14mm | ₩ 23,590 | |
CSB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 고정 나사 | 52.0mm | 15mm | ₩ 23,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.