TRITAN
필터
파워트렌스미션
잠금장치
작업공구
파워트렌스미션 필터
베어링스전체보기
베어링 삽입 AISI 52100 스틸 / 고무 베어링은 모터, 체인 벨트 또는 휠의 추가 지원을 위해 양쪽으로 확장 할 수있는 내부 링이 있습니다. 최대 14837.39lb의 동적 하중을 견딜 수 있으며 편심, 자동 잠금 칼라 및 세트 나사 잠금 옵션으로 제공됩니다.
장착 베어링 베어링 표면에 수직으로 장착된 샤프트를 지지하는 데 사용됩니다. 넓은 내부 링이 있는 52100 크롬강 볼 베어링과 재윤활 포트가 있는 주철 베어링 하우징이 특징입니다. 일부 모델에는 내부 링에 120도 간격으로 배치된 고정나사 샤프트 잠금 장치가 함께 제공됩니다.
레이디 얼 볼 베어링 구면 롤러 베어링 스러스트 베어링
트라이탄 소개
Tritan은 스프로킷 및 베어링과 같은 고품질 열처리 합금강 동력 전달 부품의 선두 제조업체입니다. Tritan 스프로킷은 흑색 산화물 마감 처리된 고품질 탄소강으로 제작되며 다양한 보어 및 허브 직경으로 제공됩니다. Tritan 베어링 카탈로그에는 장착 볼 베어링, 플랜지 장착 베어링, 인서트 볼 베어링, Tritan 플랜지 베어링, 다양한 재질, 베어링 유형 및 볼트 크기의 Tritan 필로우 블록 베어링과 같은 Tritan 장착 베어링 및 인서트 베어링의 전체 라인이 포함되어 있습니다. 이러한 모든 제품은 ISO 9001 인증 표준을 따르고 ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 및 BS 표준을 준수합니다.