탈착식 핸들이있는 JAMCO XP 모델 플랫폼
필터
캐스터 휠 직경: 5" , 캐스터 휠 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 데크 높이: 8" , 마치다: 우아한 , 프레임 재질: 스테인리스 강 , 게이지: 16 , 적재 능력: 1200의 파운드. , 캐스터 휠 수: 4
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 색상 | 데크 길이 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XP236-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 36 " | 24 " | 스테인레스 | 36 " | 강철 | ₩ 1,850,030 | |
B | XP236-N8 | 8" | 공기가 들어있는 | 3" | 36 " | 24 " | 회색 | 36 " | 강철 | ₩ 2,099,352 | |
B | XP360-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 60 " | 30 " | 회색 | 60 " | 강철 | ₩ 2,349,900 | |
A | XP248-N8 | 8" | 공기가 들어있는 | 1.25 " | 48 " | 24 " | 회색 | 48 " | 강철 | ₩ 2,332,942 | |
A | XP248-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 48 " | 24 " | 회색 | 48 " | 강철 | ₩ 1,788,150 | |
A | XP130-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 30 " | 18 " | 스테인레스 | 30 " | 강철 | ₩ 1,745,082 | |
B | XP360-N8 | 8" | 공기가 들어있는 | 3" | 60 " | 30 " | 회색 | 60 " | 강철 | ₩ 2,666,387 | |
C | XP236-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 38 " | 24 " | 은 | 36 " | 강철 | ₩ 2,365,510 | |
C | XP360-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 62 " | 30 " | 은 | 60 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,505,142 | RFQ
|
C | XP248-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 50 " | 24 " | 은 | 48 " | 강철 | ₩ 2,188,900 | |
C | XP136-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 38 " | 18 " | 은 | 36 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,898,189 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 누더기
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 산업용 마커
- 스프링클러 밸브
- 푸드 스테이션 액세서리
- 유출방지용품
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 윈치
- Enclosures
- 퍼티
- QORPAK 폐쇄 45mm 내추럴
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 6.35mm 카바이드
- BESSEY 토글 클램프
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 120도 포함 각도, 주석 코팅
- DIXON 에어 블로우 체크 밸브 호스 바브
- DURHAM MANUFACTURING 이동할 수 있는 조정가능한 선반
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 작동기, 아연 러그, EPDM
- KIMBLE CHASE 속슬렛 추출 장치
- GRAINGER 팔레트 잭
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-RR 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기