JAMCO XP248-N8 표준 플랫폼 트럭 1200 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 8" |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 스테인리스 강 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 우아한 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
계량기 | 16 |
핸들 타입 | 멋진 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 8" |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 55.8 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 색상 | 데크 길이 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP136-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 38 " | 18 " | 은 | 36 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,806,262 | ||
XP236-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 38 " | 24 " | 은 | 36 " | 강철 | ₩ 2,219,612 | ||
XP248-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 50 " | 24 " | 은 | 48 " | 강철 | ₩ 2,200,922 | ||
XP360-S5 | 38 " | 우레탄 | 1.25 " | 62 " | 30 " | 은 | 60 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,465,102 | RFQ
| |
XP130-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 30 " | 18 " | 스테인레스 | 30 " | 강철 | ₩ 1,550,325 | ||
XP236-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 36 " | 24 " | 스테인레스 | 36 " | 강철 | ₩ 1,750,070 | ||
XP360-U5 | 8" | 우레탄 | 1.25 " | 60 " | 30 " | 회색 | 60 " | 강철 | ₩ 2,272,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.