SMITH BEARING 트랙 롤러, V 홈, 편심
필터
기관 규정 준수 : 아브마 , 베어링 재질: 합금강 , 베어링 수: 단일 행 , 롤러 재질: 합금강 , 롤러 유형: V-Groove, 편심 , 스터드 재질: 합금강
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 베어링 유형 | 동적 부하 용량 | 스레드 크기 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 정적 부하 용량 | 스터드 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCR-2-E | 0.625 " | 공 | 1350 파운드 | 1 / 2-20 | 2" | 0.843 " | 600 파운드 | 0.5 " | ₩ 333,007 | |
A | VCR-2-1 / 2-E | 0.875 " | 공 | 2760 파운드 | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100 파운드 | 0.75 " | ₩ 353,797 | |
A | VCR-4-1 / 2-E | 1.75 " | 테이퍼 롤러 | 14,300 파운드 | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000 파운드 | 1.25 " | ₩ 701,050 | |
A | VCR-3-1 / 2-E | 1.125 " | 공 | 3490 파운드 | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000의 파운드 | 0.875 " | ₩ 384,159 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 흡수기
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 라운드 슬링
- 오일 게이지 줄자
- 플라이휠
- 작업복
- 트레이닝
- 안구보호
- 보관 및 운송 카트
- 파이프 스레딩 장비
- E JAMES & CO 고무 스트립, 범용, 30A
- CALDWELL 텔레 스코핑 피벗 지게차 붐
- DAYTON 배선 마구
- HALLOWELL 와이어 데크 볼트리스 선반
- VESTIL DCR-205 시리즈 지게차 드럼 캐리어/로테이터, 12V DC 전원
- EATON 2021 시리즈 스트레이트 어댑터
- RACO 절연 고정 나사 커넥터
- WIHA TOOLS 교체 가능한 블레이드 세트
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 3/8인치 피치
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite 유리섬유 확장 사다리, 접지 큐 포함, 케이블 후크