플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XCKP2106M12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AG7DYU 5WJG0

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106M12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no/1nc

재고 있음 있음
항목: AG7DYU 모델: XCKP2106M12크로스 참조: 5WJG0

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 248,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 리미트 스위치
액추에이터 길이5.19 "
액추에이터 위치Top
액추에이터 스타일워블 스틱
A3
팔 재질강철
팔 폭0.05 "Dia.
본체 재질플라스틱
연락처 양식1NO / 1NC
깊이1.18 "
전기 연결M12 4 핀 커넥터
높이2.56 "
IP 등급67
운동모든 방향
NEMA 평가1, 2, 4, 6, 12, 13
운영력0.9 인치-파운드
작동 온도 범위-13도 ~ 158도 F
여행 & 티켓90 학위
정격 전압240AC / 250DC
1.22 "
배선 항목M12 커넥터, 4 핀

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)7.37
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드8536509055

제품 변형

프로덕트모델전기 연결액추에이터 길이액추에이터 위치높이IP 등급운동NEMA 평가운영력가격
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2102N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12나사 터미널0.8 "Top2.56 "67수평1, 2, 4, 6, 12, 131.6의 파운드₩ 182,035
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2106N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12나사 터미널5.19 "Top2.56 "67모든 방향1, 2, 4, 6, 12, 130.9 인치-파운드₩ 202,982
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2110N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12나사 터미널0.39 "Top2.56 "67수직선1, 2, 4, 6, 12, 131.9의 파운드₩ 142,117
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2121N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12나사 터미널0.8 "Top2.56 "67수평, 단방향1, 2, 4, 6, 12, 131.3의 파운드₩ 194,285
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2127N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12나사 터미널0.87 "Top2.56 "67수직, 단방향1, 2, 4, 6, 12, 131.3의 파운드₩ 191,467
TELEMECANIQUE 센서 XCKP2145N12 소형 리미트 스위치 사이드 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12나사 터미널1.3 "~ 3.29"측면2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 인치-파운드₩ 214,112
TELEMECANIQUE 센서 XCKT2102N12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12나사 터미널0.8 "Top2"67수평1, 2, 4, 6, 12, 131.6의 파운드₩ 253,557

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106M12 소형 리미트 스위치 상단 액추에이터 1no/1nc
₩ 248,360 /단위