TELEMECANIQUE SENSORS
필터
전기용품
펌프
테스터/측정기
전기용품 필터
스위치전체보기
케이블 풀 스위치 액세서리 사고를 예방하고 작업자의 안전을 확보하기 위해 산업기계를 즉시 정지시키도록 설계되었습니다. 83피트 길이의 케이블, 케이블 그립, 케이블 키트, 케이블 지지대 및 케이블 스위치 엔드 스프링을 포함합니다. 강철 또는 플라스틱 코팅 강철 소재로 제공되는 변형
케이블 풀 스위치 폭발 위험 지역에서도 중장비의 안전한 기능을 보장하기 위해 유지/순간 구성이 특징인 3A 스위치입니다. 1NC/1NO 및 2NC/2NO 접점 형태로 사용 가능
광섬유 센서 신호 처리를 위해 원격 센서에서 PMC, 컴퓨터 및 PLC로 신호를 중계하는 데 이상적입니다. 제한된 공간 설치를 위한 컴팩트한 디자인이 특징이며 별도의 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 1000 ~ 5000Hz 범위의 주파수 신호에서 작동 가능
리미트 스위치 액세서리 결함이 있는 기계로부터 장비와 인력을 보호하는 데 주로 사용되는 리미트 스위치 기본 케이블, 플라스틱 케이블 입구 및 금속 도관 입구 장치를 포함합니다. 1/2인치 NPT 및 Pg 11/Pg 13.5 연결 유형으로 제공
리미트 스위치 암 및 액추에이터 리미트 스위치 본체 및 접점 IEC 인증 리미트 스위치는 내부에 쉽게 접근할 수 있는 모듈식 설계와 안전성 향상을 위해 모든 스냅 및 슬로우 브레이크 접점의 포지티브 오프닝을 특징으로 합니다. -77 ~ 158 deg F에서 작동할 수 있으며 4핀 M12, 플러그인, 나사 및 사전 배선 케이블 커넥터 변형으로 사용 가능
리미트 스위치 헤드 전기 및 기계 회로의 동작을 제어하기 위해 새로운 리미트 스위치를 수리 및 구축하도록 설계된 레버 암 및 헤드. 고양이 수염, 플런저, 롤러 레버, 롤러 레버 플런저, 로터리 및 워블 스틱 액추에이터 구성으로 사용 가능
리미트 / 인터록 스위치 열악한 온도와 작업 환경에서 전기 장비를 적절한 기능 상태로 유지하는 데 이상적인 기계식 제한/인터록 스위치입니다. 이동 제한을 초과할 때 기계 전원을 자동으로 활성화 및 비활성화하는 기능이 있습니다. 표준 및 소형 본체 유형으로 제공
자기 작동 식 안전 인터록 스위치 섬유, 목공 및 인쇄 기계를 보호하는 데 이상적인 비접촉식 안전 스위치입니다. 먼지가 많고 습한 환경에서 사용할 수 있도록 완전히 밀폐된 디자인이 특징입니다. 6.6 및 32피트의 케이블 길이로 제공
광전 센서 케이블 광전 센서 리플렉터 광전 센서 압력 스위치 변환기 조합 근접 액세서리 근접 센서 및 스위치 안전 인터록 스위치 액세서리 안전 인터록 스위치 센서 커넥터 센서 코드 셋 스냅 동작 스위치 스위치 액세서리
Telemecanique 센서 정보
90 년 이상의 경험을 바탕으로 Schneider Electric의 브랜드 인 Telemecanique Sensors는 광범위한 센서 및 스위치 라인을 제조 해 왔습니다. Telemecanique 카탈로그에는 근접 센서, 리미트 스위치, 압력 스위치 및 광전 센서가 포함됩니다. Telemecanique 스위치 제품 라인에는 리미트 / 인터록 스위치, 안전 인터록 스위치, 자기 작동 식 안전 인터록 스위치 및 케이블 풀 스위치가 포함됩니다. Telemecanique 근접 센서와 유도 및 정전 용량 센서는 금속 물체의 비접촉 감지에 사용됩니다. 이 회사는 또한 다양한 재료, 회로 유형, 전기 연결 및 치수로 다양한 Telemecanique 광전 센서를 제공합니다.