그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.8 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저, 롤러 |
A | 10 |
팔 재질 | 금속 |
본체 재질 | 플라스틱 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
깊이 | 1.18 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.56 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 수평 |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 |
운영력 | 1.6의 파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 0.46 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 0.14 " |
여행 & 티켓 | 0.31 " |
정격 전압 | 240AC / 250DC |
폭 | 1.22 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 전기 연결 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 높이 | IP 등급 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKP2106N12 | 나사 터미널 | 5.19 " | Top | 2.56 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 0.9 인치-파운드 | ₩ 202,982 | ||
XCKP2110N12 | 나사 터미널 | 0.39 " | Top | 2.56 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 1.9의 파운드 | ₩ 142,117 | ||
XCKP2121N12 | 나사 터미널 | 0.8 " | Top | 2.56 " | 67 | 수평, 단방향 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 1.3의 파운드 | ₩ 194,285 | ||
XCKP2127N12 | 나사 터미널 | 0.87 " | Top | 2.56 " | 67 | 수직, 단방향 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 1.3의 파운드 | ₩ 191,467 | ||
XCKP2145N12 | 나사 터미널 | 1.3 "~ 3.29" | 측면 | 2.56 " | 67 | CW / CCW | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 0.9 인치-파운드 | ₩ 214,112 | ||
XCKT2102N12 | 나사 터미널 | 0.8 " | Top | 2" | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 1.6의 파운드 | ₩ 253,557 | ||
XCKT2110N12 | 나사 터미널 | 0.39 " | Top | 2" | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 12, 13 | 1.9의 파운드 | ₩ 168,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.