그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스피드 링 |
캡 스크류 크기 | M12-1.75×20 |
커플 링 크기 | WE80 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 스피드 링 |
100RPM에서 HP 등급 | 63 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 727 |
1200RPM에서 HP 등급 | 727 |
1750RPM에서 HP 등급 | 1097 |
1800RPM에서 HP 등급 | 1097 마력 |
3450RPM에서 HP 등급 | 2195 |
3600RPM에서 HP 등급 | 2195 마력 |
Dia 외부 허브. | 287 mm |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 2도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 3.2 mm |
최대 RPM | 2000 RPM |
제품 유형 | 듀라플렉스 스피드 링 |
정격 토크 | 4463 |
크기 | WE80 |
스피드 링 폭 | 19mm |
온도 평가 | -40 ~ 93도 C |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
모델 | 최대 RPM | 캡 스크류 크기 | 캡스크류 토크 | 크기 | 스피드 링 폭 | 무게 | 커플 링 크기 | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE20 | 0.66 " | 2.1 파운드 | WE20 | 4.48 " | ₩ 763,784 | RFQ
|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE30 | 0.68 " | 3.3 파운드 | WE30 | - | ₩ 893,984 | RFQ
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE40 | 0.68 " | 4.4 파운드 | WE40 | 6.63 " | ₩ 1,183,728 | RFQ
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE50 | 0.54 " | 5.3 파운드 | WE50 | - | ₩ 1,496,544 | RFQ
|
WE60R | 3800 RPM | 1 / 2-13 UNC x 7/8 | 75파운드-피트 | WE60 | 1 1 / 4 " | 7.8 파운드 | WE60 | - | ₩ 1,575,588 | RFQ
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5×16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | ₩ 527,492 | |
WE70RM | 3600 RPM | M12-1.75×20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | ₩ 934,808 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.