TB WOODS WE60R Dura-Flex 스피드 링, 저탄소강, WE60 크기, 12500lbs.-in. 토크, 3800rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스피드 링 |
캡 스크류 크기 | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
캡스크류 토크 | 75파운드-피트 |
커플 링 크기 | WE60 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 스피드 링 |
100RPM에서 HP 등급 | 20 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 228 |
1200RPM에서 HP 등급 | 238 |
1750RPM에서 HP 등급 | 347 |
1800RPM에서 HP 등급 | 357 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 60 |
3450RPM에서 HP 등급 | 684 |
3600RPM에서 HP 등급 | 684 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 9.9 |
690RPM에서 HP 등급 | 137 |
870RPM에서 HP 등급 | 173 |
Dia 외부 허브. | 8.75 " |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 2도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1 / 8 " |
최대 RPM | 3800 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
제품 유형 | 듀라플렉스 스피드 링 |
정격 토크 | 12500파운드-인치 |
크기 | WE60 |
스피드 링 폭 | 1 1 / 4 " |
온도 평가 | 화씨 -40 ~ 200도 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 7.8 파운드 |
모델 | 최대 RPM | 캡 스크류 크기 | 캡스크류 토크 | 크기 | 스피드 링 폭 | 무게 | 커플 링 크기 | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20R | 6600 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE20 | 0.66 " | 2.1 파운드 | WE20 | 4.48 " | ₩ 763,784 | RFQ
|
WE30R | 5800 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE30 | 0.68 " | 3.3 파운드 | WE30 | - | ₩ 893,984 | RFQ
|
WE40R | 5000 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE40 | 0.68 " | 4.4 파운드 | WE40 | 6.63 " | ₩ 1,183,728 | RFQ
|
WE50R | 4200 RPM | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 30파운드-피트 | WE50 | 0.54 " | 5.3 파운드 | WE50 | - | ₩ 1,496,544 | RFQ
|
WE30RM | 5800 RPM | M10-1.5×16 | - | WE30 | 17mm | - | WE30 | 138 mm | ₩ 527,492 | |
WE70RM | 3600 RPM | M12-1.75×20 | - | WE70 | 19mm | - | WE70 | - | ₩ 934,808 | |
WE20RM | 6600 RPM | M10-1.5×16 | - | WE20 | 17mm | - | WE20 | 114 mm | ₩ 469,504 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.