그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Sure-Flex 슬리브 |
바디 스타일 | 10제스 |
구성 요소 WR² | 0.118파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 10 |
100RPM에서 HP 등급 | 5.9 마력 |
1200RPM에서 HP 등급 | 71.11 |
1800RPM에서 HP 등급 | 107 마력 |
3600RPM에서 HP 등급 | 213 마력 |
디자인 삽입 | 원피스 분할 |
자재 | EPDM |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.128 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.025 " |
최대 RPM | 3600 RPM |
온도 운영. | -30에서 +275 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 7 1 / 16 " |
정격 토크 | 3735파운드-인치 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 10980lbs.-in./rad. |
무게 | 2.32의 파운드. |
폭 | 3.44 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 디자인 삽입 | 커플 링 크기 | 자재 | 정격 토크 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JNS | 원피스 분할 | 3 | 네오프렌 | 78파운드-인치 | 9200 RPM | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad. | ₩ 31,150 | |
4JNS | 원피스 분할 | 4 | 네오프렌 | 156파운드-인치 | 7600 RPM | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad. | ₩ 41,195 | |
5JNS | 원피스 분할 | 5 | 네오프렌 | 312파운드-인치 | 7600 RPM | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad. | ₩ 66,832 | |
6JNS | 원피스 분할 | 6 | 네오프렌 | 585파운드-인치 | 6000 RPM | 3 3 / 4 " | 1718lbs.-in./rad. | ₩ 98,140 | |
3J | 원피스 솔리드 | 3 | EPDM | 78파운드-인치 | 9200 RPM | 1 7 / 8 " | 229lbs.-in./rad. | ₩ 18,392 | |
4J | 원피스 솔리드 | 4 | EPDM | 156파운드-인치 | 7600 RPM | 2 5 / 16 " | 458lbs.-in./rad. | ₩ 25,970 | |
5J | 원피스 솔리드 | 5 | EPDM | 312파운드-인치 | 7600 RPM | 2 15 / 16 " | 916lbs.-in./rad. | ₩ 52,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.